カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • HDMIケーブル(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • エイム電子(1)
  • Kordz(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(2)
ケーブル種類
  • スタンダード(3)
シールド
  • 3重シールド(3)
  • その他(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 8.5
  • 2.8(2)
  • 3.2(3)
  • 3.6(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(19)
  • 4.7(2)
  • 4.8(2)
  • 5(7)
  • 5.5(5)
  • 5.7(8)
  • 5.8(2)
  • 6(29)
  • 6.2(2)
  • 6.5(5)
  • 7(3)
  • 7.3(15)
  • 7.5(4)
  • 8(4)
  • 9(3)
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
  • 色ブラック(3)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 5m」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネットエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しています。 映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートによりパソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzパッケージヘッダー付き紙箱ケーブルタイプスタンダード
IM4K-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] エイム電子IM4K-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]エイム電子
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送 性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス 安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
ブラックケーブル長(m)15構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠
20m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC)   PRS4O-HD2000 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz20m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD2000 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Kordz
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)20プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断曲率半径最小:25導体32-26AWG無垢銅保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%ケーブル径(Φmm)8.5ケーブル種類スタンダード被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラック BUFFALO(バッファロー)UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラックBUFFALO(バッファロー)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 金メッキコネクター、金メッキピン採用 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オスイーサネット対応対応ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキ変換タイプオス - オスケーブル太さ(mm)約8.5対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応伝送速度(Gbps)48質量(g)約440保証期間初期不良のみHDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済ケーブル種類スタンダード