高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なし
色ブラック
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
ケーブル長(m)約9(コネクタ(シェル)含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)カラー
ケーブル外径(Φmm)約9
UL規格UL 20276
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)最大48(理論値)
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)3
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード