10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2 ブラック 規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応 コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス 保証期間お買い上げより6か月 ケーブル外径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD オス形状DisplayPort/HDMI メス形状HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ 動画あり
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状HDMI(Type-A19pin) 仕様アクティブ変換ケーブル 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約65 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド 対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(Type-A19pin) コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式アクティブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大3840×2160(4K) オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式アクティブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大3840×2160(4K) オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 ブラック 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス) 分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 オス形状DisplayPort 20ピン メス形状HDMI 19ピン 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort 20ピン コネクタ2HDMI 19ピン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良のみ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプオス-メス
1台
5,098 税込5,608
翌々日出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。 AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。 デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15 機能3D/Deep color対応 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8304-10 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz) オス形状DisplayPort メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - オス
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力します。 ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に 質量(kg)0.04 ホワイト 電源バスパワー コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15 使用湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-8303-62 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1080p、1920×1080(60Hz) 準拠DP1.1a、HDCP1.4 オス形状DisplayPort メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - オス
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラック コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス 加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア ケーブル長(cm)約20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷