カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(145)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi dvi-d」の検索結果

148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com

    1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
    用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続色ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ

    HDMI-DVI変換ケーブル1.8m

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
    適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど色ブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
  • HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ StarTech.com

    HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ

    StarTech.com
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
    用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続。DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)50色ブラック高さ(mm)15質量(g)35ケーブル長(m)0.05最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • 20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com

    20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
    用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続色ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI-DVIケーブル サンワサプライ

    HDMI-DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
  • HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト

    HDMI DVI 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
    適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
  • HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコム

    HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウ

    HDMI ⇔ DVI変換アダプター

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
    用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など色ブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
  • 3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス StarTech.com

    3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
    色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスオス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM エスエスエーサービス

    DVI-D(メス)-HDMI(オス)変換ケーブル 15CM

    エスエスエーサービス(3件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    HDMI 1.4対応
    ケーブル長(m)0.15アダプター型式パッシブ端子DVI-D(メス)-HDMI(オス)ケーブル長(cm)15HDMI規格HDMI 1.4オス形状HDMI(オス)メス形状DVI-D変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス StarTech.com

    0.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル長0.5 m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ
    用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続。DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続色ブラック質量(g)80湿度(%RH)60 at 25℃コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~50ケーブル長(cm)50コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • AVアダプタ HDMI DVI-D RS PRO

    AVアダプタ HDMI DVI-D

    RS PRO
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
    用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換色黒タイプビデオコネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ変換タイプオス - メス
  • HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
    用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIーJ 変換プラグ DVIーP オーム電機

    HDMIーJ 変換プラグ DVIーP

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    HDMIプラグをDVIプラグに変換
    色ブラックコネクタ形状HDMIメス - DVIオスオス形状DVIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • DVI-D - HDMI変換アダプタ MCO

    DVI-D - HDMI変換アダプタ

    MCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ DVI-DをHDMIに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    色ブラック質量(g)約28コネクタ形状HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43.5×48.2×16.5プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • 2m HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com

    2m HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス

    StarTech.com
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
    色ブラック質量(g)160ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com

    HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ

    StarTech.com
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
    用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続長さ(mm)50色ブラック高さ(mm)15質量(g)29ケーブル長(m)0.05コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - メス
  • 1.8m USB KVMケーブル(HDMI=>DVI-D変換機能、オーディオコネクター付属) ATEN

    1.8m USB KVMケーブル(HDMI=>DVI-D変換機能、オーディオコネクター付属)

    ATEN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長:1.8m。
    色ブラックアズワン品番64-3968-68RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI/USBタイプA/DVI-D/USBタイプB/ステレオミニジャック変換タイプオス - オス
  • 映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス) エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)

    エスエスエーサービス
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
    色ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応デジタル出力のみオス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
  • 1.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス StarTech.com

    1.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ケーブル長1.5m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 高品質構造
    用途HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続長さ(mm)1500色ブラック高さ(mm)15質量(g)129.5ケーブル長(m)1.5湿度(%RH)60 at 25℃コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)40動作温度(℃)5~50オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • HDMIメス-DVI-D変換アダプタ MCO

    HDMIメス-DVI-D変換アダプタ

    MCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    色ブラック質量(g)約31コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応オス形状HDMIメス形状DVI-D変換タイプオス - メス
  • HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス StarTech.com

    HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル
    長さ(mm)203色ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.com

    ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス

    StarTech.com
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル。仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
    用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用色ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
  • 液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips

    液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

    Philips
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
    仕様色域 (標準値):NTSC 72%表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準)表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285解像度1920×1080(60Hzの場合/最適)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub同期方式入力:個別の同期グリーンで同期色(本体)ブラック信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライト種類:W-LED システムアスペクト比16:9オーディオ入力PC オーディオ入力オーディオ出力ヘッドホン出力モニターサイズ21.5インチ(54.6cm)パネル駆動方式VA LCD輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

    Philips
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
    その他【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745密度93 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
  • Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス StarTech.com

    Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス

    StarTech.com
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    1x HDMI Micro オスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 金メッキコネクタ 最大解像度1920x1200に対応
    用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)108.6ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
  • 15.2m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス StarTech.com

    15.2m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス

    StarTech.com
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 高品質設計
    用途HDMI/DVI対応の液晶テレビ、プロジェクタ、プラズマテレビ、HDテレビ、DVDプレーヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカードなど)を HDMI対応のモニタ/ディスプレイに接続。HDMI出力デバイス(ビデオカードなど)をDVI-D対応のモニタ/ディスプレイに接続色ブラック高さ(mm)15.6質量(g)1700ケーブル長(m)15.2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス製品幅(mm)39.5コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

    Philips
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
    その他【色域(標準値)】Adobe RGB 82.89%、DCI-P3:80.49%、sRGB:101.8%、NTSC 88.37%、【同期】個別の同期、【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)@ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114密度82 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
  • 4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)

    4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応
    コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
  • 6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス StarTech.com

    6m HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ オス/オス

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 高品質構造
    用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続色ブラック高さ(mm)10質量(g)764ケーブル長(m)6.1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス製品幅(mm)40アダプター型式パッシブコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
  • Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス StarTech.com

    Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス

    StarTech.com
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適。高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供。用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能。仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証
    用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)71.5999999999999規格DVI-Dケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)5製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)3.9オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
  • 液晶ディスプレイ 23.8型静電容量型タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり Philips

    液晶ディスプレイ 23.8型静電容量型タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    Philips
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
    付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.7/スタンバイ:0.5電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上90 (チルト)表面処理グレア、7H本体質量(kg)スタンドあり:8.2、スタンド無し:4.9機能SmoothTouch、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275解像度1920×1080表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.1×2バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)554×413×227(スタンド使用時)、554×338×50(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
  • HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク エレコム

    HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    HDMI→DVI-D変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
    コネクタ形状【1】HDMI メス、【2】DVI-D オス対応機種HDMIオスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクターを持つ機種対応解像度1080p 60Hz (シングルリンク対応)
  • DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p StarTech.com

    DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p

    StarTech.com
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要
    長さ(mm)248色ブラック高さ(mm)15質量(g)77.0999999999999消費電力(W)1.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル LINDY

    LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル

    LINDY
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    DVI-D 18+1 ピン、HDMI Type Aコネクタです。 双方向伝送に対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大1920 x 1200@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポート。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様DVI-D シングルリンク色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)5.5接点材質金メッキコネクタ【前端】DVI-D 18+1ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
  • DVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用 ルーメン

    DVI-D(メス) - HDMI(オス)ケーブル HDMI Ver.1.3b対応 ノイズ対策トリプルシールド採用

    ルーメン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    ●無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブル。 ●HDMI Ver.1.3b対応。 ●ノイズ対策トリプルシールド採用。 ●伝送ロスを抑える金メッキコネクタ・金メッキピンを採用。 ●スムーズな取り回しを実現するメッシュガード被服を採用。 ●HDMI-Aオス←→DVI-Dオス。 ●カラー:黒
    色黒コネクタ形状HDMI-Aオス←→DVI-Dオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格Ver.1.3b対応オス形状HDMI(オス)変換タイプオス - オス
  • HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト

    HDMI to DVI 変換ケーブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI からDVI に変換が可能です。
    用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に色ブラックオス形状HDMI/DVI
  • HDMI DVI 変換アダプタ ZATTA

    HDMI DVI 変換アダプタ

    ZATTA
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
    用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
  • 映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス

    映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応

    エスエスエーサービス
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。 HDMI-DVI変換ケーブルです。 PCモニター等にご使用いただけます。 HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
    色ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応HDMI1.4規格対応ケーブル長(cm)15(端子含む)オス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
  • HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
    用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応