LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル
DVI-D 18+1 ピン、HDMI Type Aコネクタです。 双方向伝送に対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大1920 x 1200@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポート。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- DVI-D シングルリンク
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 接点構成
- リン青銅
- 線径(Φmm)
- 5.5
- 接点材質
- 金メッキ
- コネクタ
- 【前端】DVI-D 18+1ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン オス
- 材質(外被)
- シース:PVC
- 材質(コネクタ)
- ニッケルメッキ
- 材質(シェル)
- PVC
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
































