5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良のみ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプオス-メス
1台
5,098 税込5,608
翌々日出荷

高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 ケーブル長(m)0.232 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能。ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能です。BYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続。VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 出力【AV】HDMI 1.4、VGA 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)58 アダプター型式アクティブ、パッシブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として 寸法(mm)280×45×20 ブラック 質量(g)55 コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス) オス形状DisplayPort メス形状HDMI/VGA/DVI 変換タイプオス - メス コネクタ1DP コネクタ2HDMI/VGA/DVI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ 。最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。持ち運びに便利な軽量設計
用途常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応。BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続。DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド 長さ(mm)266 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)65 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷