6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENHDMIケーブル
エコ商品
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])26 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラック ケーブル長(m)20 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)25.4 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル種類スタンダード
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
仕様外部電源不要 ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×11.2×40(コネクタサイズ) プラグ金メッキ 保証期間6カ月 シールド2重シールド ケーブルタイプロング 変換タイプオス - オス
1本
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラック ケーブル長(m)10 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)25.4 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル種類スタンダード
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラック ケーブル長(m)15 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)25.4 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル種類スタンダード
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵) 変換タイプオス - オス
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)