3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン) 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C メス形状HDMI パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ 変換タイプオス - メス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加 グレー 対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS ポート数2 最大解像度3840×2160(30Hz) 長さ(mm)275 幅(mm)50 質量(g)86 保証期間3年間 高さ(mm)15 コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス) コード長さ(cm)11 オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1 メス形状HDMI×2 変換タイプオス - メス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間。コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応。簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン] スペースグレー 長さ(mm)44 幅(mm)22 高さ(mm)11 質量(g)16 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 2.0 オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz 動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°) 保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)2~60RH セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状HDMI [19ピン] 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
1個
2,998 税込3,298
当日出荷