DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
取扱説明書なし
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品
対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz
ケーブル径(Φmm)約3.2
材質被覆:PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。
3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC
色ブラック
規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)
ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)
UL規格UL20276/VW1 導体/30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.0
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。
ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。
プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。
3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。
色ブラック
規格線材(UL):UL2725/VW1導体/36AWG、PREMIUMHDMI認証品
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
材質(ケーブル)PVC
ケーブル外径(Φmm)約3.2
ケーブル種類スリムケーブル
イーサネット対応対応
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル
仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応
材質PVC(被覆)
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大48
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ金メッキ
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)約4.5
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm
変換タイプオス-オス
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なし
色ブラック
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
ケーブル長(m)約9(コネクタ(シェル)含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)カラー
ケーブル外径(Φmm)約9
UL規格UL 20276
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)最大48(理論値)
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
用途ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 。HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。 。切替器など短い距離の接続に便利な短尺タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
解像度4K×2K対応
シールド方法:3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル種類スーパースリムタイプ
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピン
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)5.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz
ケーブルタイプスタンダード
1個(1個)
¥2,240
税込¥2,464
翌々日出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル種類L型
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)
プラグ金メッキプラグ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.0
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet
イーサネット対応対応
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。
ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。
4K60Hzの高解像度に対応します。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)
ケーブル外径(Φmm)4.5
ケーブル種類スリムケーブル
イーサネット対応対応
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。
ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。
4K60Hzの高解像度に対応します。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)
ケーブル外径(Φmm)4.5
ケーブル種類スリムケーブル
イーサネット対応対応
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
湾曲半径(mm)ケーブル最小:20
ケーブル径(Φmm)5.2
イーサネット対応対応
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
用途ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 。HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証
ケーブル長(m)2.0 ※コネクタ部分を含む
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
解像度4K×2K対応
シールド方法:3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル種類スーパースリムタイプ
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。
色ブラック
規格Premium HDMI Cable認証取得済
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶モニタ、プロジェクター、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、AV機器、ゲーム機等
シールド3重シールド
メッキ金メッキ
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K×2K(60p)対応
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
最小径(Φmm)屈曲:直径30
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
ケーブル種類メッシュ
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm
変換タイプオス-メス
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子
色ブラック
直径(Φmm)【屈曲最小】30
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6
ケーブル外径(Φmm)約4.7
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子
色グレー
直径(Φmm)【屈曲最小】30
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×46.7×11
ケーブル外径(Φmm)約5
変換タイプオス-オス
内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です。柔らかく取り回しのし易いケーブルです。両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません
種類HDMI
規格(HDMI)ウルトラハイスピード
ケーブル長(m)50
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なし
コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)5.8
曲げ半径(mm)約58以上
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
帯域幅(Gbps)最大48
1本
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
最小径(Φmm)屈曲:直径30
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.7
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm
変換タイプオス-オス
内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です。柔らかく取り回しのし易いケーブルです。両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません
種類HDMI
規格(HDMI)ウルトラハイスピード
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なし
コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)5.8
曲げ半径(mm)約58以上
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
帯域幅(Gbps)最大48
最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4)認証
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10.2Gbps
ケーブル径(Φmm)約3.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
ケーブルタイプスーパースリム
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。
用途18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。 。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
解像度4K×2K(60P)対応
シールド方法:3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)約7.0
ケーブル種類ナイロンメッシュタイプ
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。 高精細デジタル映像、高音質デジタル音声信号を伝送可能。 フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解像度や3D映像まで対応。 マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 端子部分に24金メッキを採用、接触や経年変化による画質・音質の劣化を防ぐ。 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔ HDMIプラグ(Aタイプ)
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子
色グレー
直径(Φmm)【屈曲最小】30
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDM(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9
ケーブル外径(Φmm)約5
変換タイプオス-オス
●ハイダイナミックレンジ対応
一般的なSDR映像では黒つぶれしたり白飛びしたりしますが、HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。
●可変リフレッシュレート機能対応
スタッター(カクつき)とテアリングも削減する
可変リフレッシュレート機能も対応
●Enhanced Audio Return Channel対応
非圧縮5.1ch/7.1chや、HDオーディオ
●色域規格Broadcasting Seivice Television対応
広色域なBT.20202映像の伝送が可能
伝送速度(Gbps)48
コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)
変換タイプオス - オス
プラグ金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプ。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
安定転送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
色ブラック
ケーブル長(m)0.7
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
構成本体(1本)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
伝送速度(Gbps)最大10.2
ケーブル太さ(mm)3.7
対応解像度4K [4096×2160]/24p対応(※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。)
ケーブル種類スリム
HDMI規格4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応
イーサネット対応対応
1台
¥899
税込¥989
翌々日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
やわらかいケーブル(メーカー従来ケーブルより16%スリム化)と小型コネクタ採用で取り回しがスッキリ配線できます
プレミアムHDMIケーブル規格認証済
4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応
高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能
オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します
3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現
HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します
端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます
鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)- HDMIプラグ(Aタイプ)
強化プラグ&メッシュ採用で切れにくく、メーカー従来品より約2倍の耐久性
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証商品
Dynamic HDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます
eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現
端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます
広色域BT.2020対応
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
1本(1m)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。
コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。
テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブル種類ロングケーブル
色ブラック
シールド無し
プラグ金メッキ
ケーブル径(Φmm)約4.8
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×13.2×48.5(コネクタ)
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K/60Pまで
色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)※対応
付属品取扱説明書
保証期間1年間
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度48Gbps
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタ
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm
変換タイプオス-オス
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質PVC
取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約8.5
UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色ブラック
Premium HDMI Cable規格認証済みPremium HDMIケーブルのスリムタイプです。
コネクターには高級感のあるアルミ素材、ケーブルの外皮にはすっきり配線できる且つ折り曲げの負担がかかりにくいスリムタイプのナイロンメッシュケーブルを採用しています。
4K2K(60P)に対応し、高画質映像と音声を忠実に伝送することが可能です。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
ケーブル種類スリムケーブル
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
規格Premium High Speed with Ethernet
ケーブルタイプスリムナイロンメッシュタイプ
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K×2K(60P)対応
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
次へ