HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
本体寸法(mm)約48×51×19
質量(g)60
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度4K
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
接続台数2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
材質スチール
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート3.4Gbps
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)0.5
保存温度(℃)-20~60℃
インターフェース入出力用
最大解像度1080p(1920×1080)
取扱説明書付属
データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器
HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。
2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。
※2つの機器へ同時に出力することはできません。
高解像度4K60Hz出力に対応
高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。
入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え
スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。
USB給電に対応
動作を安定させる外部電源ポートを搭載。
付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。
※USB-ACアダプタは別売です。
各社ゲーム機動作確認済み
Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合HDR (HDR10以外は動作保証外)
セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル
色ブラック
質量(g)約92
切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力
ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0準拠
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)温度-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度温度0~50℃
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0
湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)
データレート最大18Gbps
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
本体寸法(mm)約61×82×17
ケーブル長(mm)約450
質量(g)85
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度4K
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3
接続台数3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)180
コネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0898-03
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
手動スイッチ切り替え。
ソフトウェア不要。
外部電源不要。
色ブラック
ポート数2
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート18Gbps
動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.75
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数3×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.5×5.5×1.2
入力端子HDMI タイプA メス×1
出力HDMI タイプA メス×2
コネクタ電源:micro USB (メス)
付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
ポート数2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
質量(g)60
本体寸法(mm)約48×51×19
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
最大解像度4K
接続台数2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)約0.5
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)5
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数2×1双方向
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(bits)最大18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)50
色ブラック
質量(g)78
消費電力(W)10
長さ(cm)62
出力電流(A)2
高さ(cm)1.8
入力電流(A)0.5
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約34
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約58.5×奥行約51.7×高さ約11.5
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
HDMI切替器 8Kモデル 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力)です
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
色ブラック
質量(g)60
出力出力器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
本体寸法(mm)約50×50×2
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など
最大解像度8k
インターフェイスHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
分配出力機能はありません。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
PlayStation 5に対応しています。
「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。
8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。
8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
セット内容取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン
消費電力(W)0.3
ケーブル長(m)約0.5
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
保存温度(℃)-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1
最大解像度8K/60Hz
動作温度0~50℃
対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
保存湿度(%)80以下(結露なきこと)
回路数2×1双方向
入出力HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2
対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.1
データレート48Gbit/s(最大)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力。対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz。規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応。対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内。外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)。質量:約47g
用途4K2K(3840×2160)に対応。2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器。3D、HDCP対応。各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
1個
¥2,088
税込¥2,297
翌々日出荷
高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
材質(本体)メタル
質量(g)約34(本体)
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×約51.7×約11.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。
8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。
HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。
HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。
HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)
ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。
パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。
放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。
HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。
本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。
本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。
材質メタル
色ブラック
質量(g)約65
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
適合規格VCCI クラス B
ケーブル長(m)入出力側共に1.5m以内
使用温度(℃)0~40
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×約35×約15
対応機種(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
対応CEC、ARC(IN/OUT2ポートのみ)
最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)
保証期間1年間
音声規格Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz)
使用湿度(%RH)5~90(結露なきこと)
対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
映像出力HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど
ダイナミックレンジHDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応
データレート(Gbps)48
HDMI規格HDMI2.1
ハードウェア暗号化HDCP1.4/2.2/2.3対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート(Gbps)最大7.5
対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital
保証期間6カ月
電源不要で使用できるHDMI切替機。4K HDR@60Hzに対応 双方向切替(2入力1出力/1入力2出力)に対応し様々な環境で使える PS5/PS4 Pro/Nintendo Switch動作確認済。
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mm
アズワン品番3-8328-01
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz
材質スチール
規格HDCP対応
最大解像度4096×2160
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質スチール
消費電力(W)5
インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
最大解像度4096×2160/60Hz
データレート(Gbps)6.0/600MHz
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質スチール
質量(g)443
切替方式2:1又は1:2
出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)W153×D115×H60.5
保存温度(℃)‐20~60℃
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度5~40℃
解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番64-0858-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく
HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応
セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
入力信号(DCC)5V
最大消費電力(W)0.75
インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4096×2160(60Hz)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS
動作湿度(%)80以下(結露不可)
保管温度範囲(℃)-20~60
接続台数4
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
動作温度範囲(℃)0~50
HDMI規格HDMIVer2.0b
データレート18Gbit/s(最大)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。
4K60Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
寸法(mm)6.5×5.5×1.2
色ブラック
ポート数2
出力HDMI タイプA メス×2
入力端子HDMI タイプA メス×1
コネクタ電源:micro USB (メス)
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRS-232C
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.8A
消費電力(W)9(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【LAN通信機能】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。工場出荷設定時は本器が外部制御を受けるサーバー動作に設定されています。設定変更により、接続される表示機器等へIMG.LINK送信器側からの制御コマンドを出力するクライアント動作も可能です。全てのネットワーク設定は、LAN通信からのTELNET接続およびWEBブラウザー接続から変更可能です。【外部制御機能】本器へのLAN通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送り制御することができます。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。また、本器のLAN端子からクロスケーブルを用いて直接表示機器をIMG.LINK送信器側から制御することも可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書をご確認ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。
入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。
出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRJ-45(LAN)
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.6A
消費電力(W)8(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【RS-232C通信機能】RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統。(PC相当のピンアサイン)ボーレートは、9,600 bps(初期値)と38,400 bpsの切替えが可能です。フロー制御はノンフロウ(初期値)と、RTS/CTSハードフロウへの切替えが可能です。パリティはノンパリティ(初期値)と、イーブンパリティへの切替えが可能です。その他の通信フォーマットは、データ8ビット、1ストップビットです。変更はできません。複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書をご確認ください。【外部制御機能】本器へのRS-232C通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送信制御が可能です。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書を参照ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。
入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。
出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)、マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。フレームシンクロナイザー機能をOFFにもでき最大遅延量の低下にも対応します。イメージニクス社製CRO-UIL2ATなどと組み合わせて使用します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●RS-232C:RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統 ボーレート:9,600 bps(初期値)、19,200 bps、38,400 bps フロー制御:ノンフロウ(初期値)、RTS/CTSハードフロウ パリティ:ノンパリティ(初期値)、イーブンパリティデータ8ビット、1ストップビット●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式
付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5V 2.3A 出力)、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 1個
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.2A
消費電力(W)6(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能4K映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、HDMI→DVI信号変換機能、4K出力信号のFHD解像度変換機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1, Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、フレームシンクロナイザーモード無し動作モード、ほか。
入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。
出力信号<HDMI映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。出力解像度は常に3840 x 2160 @59.94 Hz(444/420)またはフルHD(444)へ、EDID情報により全自動変換されます。映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)。フレームシンクロナイザーモード無し動作モードでの映像遅延は2ms未満。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms 固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。フレームシンクロナイザー無し動作モードでの音声遅延は2ms未満。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
関連キーワード