カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「hdn-25」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム

    ベビコン用冷凍式エアードライヤー

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続周囲温度(℃)5~40冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • 装着型 ヘッドルーペ 京葉光器(LEAF)

    装着型 ヘッドルーペ

    京葉光器(LEAF)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。
    用途細かい作業、組立、検査などセット内容ヘッドルーペ本体、レンズ材質レンズ:プラスチック幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)40タイプヘッドセット型奥行(mm)220レンズサイズ(mm)28×75
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。規格Zマーク金物
  • イスカルブローチ ホルダー BHDN イスカル

    イスカルブローチ ホルダー BHDN

    イスカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ブローチ加工用ホルダーです。
    用途CNC旋盤・マシニングセンタ用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)

    CKD
    ¥22,550~税込¥24,805~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    ¥22,788税込¥25,067
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷