カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hdn-25」の検索結果

ベビコン用冷凍式エアードライヤー
日立産機システム(4件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷から5日以内出荷オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続周囲温度(℃)5~40冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
装着型 ヘッドルーペ
京葉光器(LEAF)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。用途細かい作業、組立、検査などセット内容ヘッドルーペ本体、レンズ材質レンズ:プラスチック幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)40タイプヘッドセット型奥行(mm)220レンズサイズ(mm)28×75
イスカルブローチ ホルダー BHDN
イスカル¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から29日以内出荷ブローチ加工用ホルダーです。用途CNC旋盤・マシニングセンタ用。RoHS指令(10物質対応)対応