カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdpe板」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレン板 アズワン

    ポリエチレン板

    アズワン(2件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
  • ポリプレート 光

    ポリプレート

    (12件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
    厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ポリプロピレン板 アズワン

    ポリプロピレン板

    アズワン(7件のレビュー)
    2,470税込2,717
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PP板

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    137税込151
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.5材質PP
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(32件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】超高分子量PE(UP)板_2穴 ノーブランド

    【オーダー】超高分子量PE(UP)板_2穴

    ノーブランド
    940税込1,034
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~12穴数2寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 粘着加工パネル 光

    粘着加工パネル

    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です 各種ポスター・工作・教材用 カッターで簡単に切断することができます スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます 片面に粘着加工が施してあります
    ホワイト奥行(mm)5
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ポリエチレンフォーム 青 アキツ

    ポリエチレンフォーム 青

    アキツ(5件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (53件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)2材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 折りたたみ作業台 モノタロウ

    折りたたみ作業台

    モノタロウ(32件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
    用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100
  • PPクラフトシート アクリサンデー

    PPクラフトシート

    アクリサンデー(26件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
  • PE のし板 住ベテクノプラスチック

    PE のし板

    住ベテクノプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    耐熱温度:-10℃~+95℃
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)300×200
  • タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
    乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
  • 折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 エスコ

    折り畳みテーブル(OD/樹脂天板

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
  • ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル YAMAZEN(山善)

    ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    折り畳んでコンパクトに収納可能。持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンテーブル。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
    用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンテーブルとして。催事、イベントの休憩テーブルとして。材質HDPE、スチール(紛体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:927×80×740本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×740×740材質(天板)HDPE天板形状四角
  • 天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル ビーカム

    天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル

    ビーカム
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
  • テーブル&チェア 3点セット BR 木目調 不二貿易

    テーブル&チェア 3点セット BR 木目調

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット。細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。
    寸法(mm)チェア:570×445×805質量(kg)チェア:4.2、テーブル:5.4テーブル寸法(mm)615×615×735外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0折りたたみ寸法(mm)チェア:985×445×135、テーブル:615×950×80
  • テーブル&チェア 3点セット BK ラタン調 不二貿易

    テーブル&チェア 3点セット BK ラタン調

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ベランダやバルコニーに!折りたためるテーブル&チェア3点セット。細身のラインでシンプルなデザインのテーブル&チェア2脚のガーデン3点セットです。ワントーンで統一され取り入れやすいカラーリング。プラスチックの中でも比較的軽いHDPEを使用しているので、チェアは4.2kg、テーブルは5.4kgと軽量で女性一人でも持ち運ぶことができます。1人でも2人でも十分に使える幅61.5×奥行61.5cmの天板で、リラックスしたひと時を過ごせます。角や背もたれに丸みがあり肌当たりも良いため、座り心地も快適です。折りたたむとテーブルは厚さ8cm、チェアは13.5cmになり、使わないときはコンパクトに収納できます。表面は、ラタン調(木目調)のエンボス加工が施してあり質感のある仕上がり。またフレームのスチールは粉体塗装を施し塗膜強度も強く、傷がつきにくいのが特徴です。
    寸法(mm)チェア:570×445×805質量(kg)チェア:4.2、テーブル:5.4テーブル寸法(mm)615×615×735外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)0×0×0折りたたみ寸法(mm)チェア:985×445×135、テーブル:615×950×80
  • 折りたたみテーブル MROCAT

    折りたたみテーブル

    MROCAT
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    工具不要で簡単設置できる折りたたみテーブルです。折りたたみ式で、コンパクト収納できます。取っ手付きで、持ち運びに便利です。ストッパーがあります。高さは四段階の調整可能。
    材質天板:HDPE 脚:スチール質量(kg)約8.1本体:ホワイト、脚;グレー耐荷重(kg)約100寸法(cm)展開:約122×61xH90高さ(cm)調整:約56/63/74/90(4段階)折りたたみ寸法(cm)約61×61xH7.5
  • 折りたたみ式簡易流し台 アルミス

    折りたたみ式簡易流し台

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。
    用途アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。材質天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装質量(kg)8.9寸法(cm)幅90x奥行60x高さ80収納時寸法(cm)幅90x奥行60x高さ5.5
  • 耐酸薬品庫 ケニス

    耐酸薬品庫

    ケニス
    39,980税込43,978
    1台(1台)
    7日以内出荷
    耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
    材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
  • ミラクルパック 100枚入 MP35シリーズ ウツヰ

    ミラクルパック 100枚入 MP35シリーズ

    ウツヰ
    31,980税込35,178
    1ケース(100枚)
    7日以内出荷
    アルミ蒸着保冷袋、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。、底にマチが有り、収納力アップ。ジュースやサンドイッチなどを入れるレジャー用にピッタリ。
  • ミラクルパック 角底袋 200枚入 MP35シリーズ ウツヰ

    ミラクルパック 角底袋 200枚入 MP35シリーズ

    ウツヰ
    36,980税込40,678
    1ケース(200枚)
    7日以内出荷
    アルミ蒸着保冷袋、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。、ケーキアイスクリーム、寿司など、型くずれさせたくない物の持ち運びに便利です。
  • ミラクルパック アイスクリーム 150枚入 MP35シリーズ ウツヰ

    ミラクルパック アイスクリーム 150枚入 MP35シリーズ

    ウツヰ
    35,980税込39,578
    1ケース(150枚)
    7日以内出荷
    アルミ蒸着保冷袋、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。、ケーキアイスクリーム、寿司など、型くずれさせたくない物の持ち運びに便利です。