7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答時間200μsec以内 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数64点(16点単位で1コモン) 入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧250Vrms 使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)215 使用温度範囲(℃)0~50 応答時間200μsec以内 入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ