ハンドヘルド・オシロスコープOWON(5件のレビュー)4日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。
3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。
18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。
USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。
SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様波形更新レート:10000wfms/s質量(kg)約0.6分解能垂直分解能:8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K