カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 自動車純正部品(63)
  • 農業機械(44)
  • 完成車(28)
  • 測定用品(26)
  • 自転車部品(23)
  • 物流用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「he-20」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットカッター HE-20 ナリカホットカッター HE-20ナリカ
1,900税込2,090
1個
欠品中
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
ガスケット (HE20) MAZDA(マツダ)ガスケット (HE20)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (HE20) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (HE20)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (HE20) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (HE20)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (HE20) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (HE20)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
チューブ HE 20×2.125 30mm 英式 ポリ袋入 共和ゴムチューブ HE 20×2.125 30mm 英式 ポリ袋入共和ゴム
799税込879
1本
4日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ20×2.125タイプHEバルブ英式
チューブ HE 20×2.125 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ HE 20×2.125 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
759税込835
1本
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ20×2.125タイプHEバルブ英式
チューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
599税込659
1本
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ20×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
CD Series(CDM2HE20) SMCCD Series(CDM2HE20)SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ホットカッター goot(太洋電機産業)ホットカッターgoot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
エクステンションバー 奥の手 SK11エクステンションバー 奥の手SK11
889税込978
1本
当日出荷
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型山清電気(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HE20-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HE20-4~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具クレビス一体形磁石内蔵有無
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HE20) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HE20)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HE20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HE20SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
医療廃棄物容器[リスペール] 岐阜プラスチック工業医療廃棄物容器[リスペール]岐阜プラスチック工業(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から12日以内出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
HE230/20 BIGM(丸山製作所)HE230/20BIGM(丸山製作所)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
規格HE230/20図解NoMHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 HE230/20_No.1
危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から6日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 ユニオンエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
EVAフロート 愛和産業EVAフロート愛和産業(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
真空発生器 エルボ大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 エルボ大気開放PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル2枚刃NACHI(不二越)(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付イノアック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。
メーカー日産
洗浄用ホースのみ 岩崎製作所洗浄用ホースのみ岩崎製作所
2,298税込2,528
1本
当日出荷
JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースですJZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっておりますホース内径(19Φmm)
用途散水・農業・農水・グラウンド・林業全長(m)ホース:8適合ホース内径(Φmm)19
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付イノアック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
補強筒 両端アイ形/マルチスリング用 シライ補強筒 両端アイ形/マルチスリング用シライ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別両端アイ形仕様接合テープタイプ材質ナイロン
スローアウェイエンドミル 住友電工ハードメタルスローアウェイエンドミル住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から7日以内出荷
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付イノアック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
74型(タイヤチューブセット) IRC74型(タイヤチューブセット)IRC(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
5日以内出荷
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)エスコ
7,440税込8,184
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
スロットストップ エスコスロットストップエスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
材質焼入鋼
スリーブ 京セラスリーブ京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
用途偏芯スリーブ(DRZ型マジックドリル用)主な用途偏芯スリーブ(DRZ型マジックドリル用)