カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「he-60」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(4本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • ナイロンロープカッター55W goot(太洋電機産業)

    ナイロンロープカッター55W

    goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
    付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827全長(mm)240質量(g)70電源(V)AC100消費電力(W)55コード長さ(m)1.5最高温度(℃)450
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • シリンダーヘッドガスケット K.Pガスケット

    シリンダーヘッドガスケット

    K.Pガスケット(47件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優良メーカー部品です。
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ) 日東工業

    PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器 日東工業

    PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンナビ シリーズ プロッター魚探 本多電子

    カンタンナビ シリーズ プロッター魚探

    本多電子
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    軽量ポータブルモデル!
    仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)出力(W)300消費電力(W)約4(約0.3A/12V)周波数(kHz)200本体質量(kg)約0.7電源電圧(V)DC11~15レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)色配列6種類表示ドット数480×272縮尺0.005~200NM(km)拡大率(倍)2・4・8背景色4色
  • ビニールカーテン ハイロジック

    ビニールカーテン

    ハイロジック
    19,980税込21,978
    1枚
    10日以内出荷
    工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
    仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.55透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)730設置場所屋内・屋外兼用
  • ビニールカーテン ハイロジック

    ビニールカーテン

    ハイロジック
    23,980税込26,378
    1枚
    10日以内出荷
    工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
    仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.55イエロー機能糸入り、防炎、防虫質量(g/m2)730設置場所屋内・屋外兼用
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
    材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式 IRC

    IRC チューブ 27.5×1.95-2.10(650×47-52B)VER60mm 英式

    IRC
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    ディープリムに対応した英式の60mmロングバルブ
    用途WO650×47B-52B(HE27.5×1.95-2.10)。バルブ長:60mm。BOX。英式長さ(mm)バルブ:60サイズ27.5×1.95-2.10(650×47-52B)バルブ英式
  • メタルラックミニ用棚板固定部品(4個) エスコ

    メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
  • 400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド エスコ

    400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。
    エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
  • エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格8X10X75L部品名称ビニールホース図解NoBSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.60
  • プレートナット BIGM(丸山製作所)

    プレートナット

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格M6-2-P50部品名称プレートナツト図解NoBSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.59、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.24、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.24、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.59、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.59、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.59、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.59、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.24、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.60
  • 食器洗い機用 給水栓つぎて 象印マホービン

    食器洗い機用 給水栓つぎて

    象印マホービン
    700税込770
    1個
    8日以内出荷
    食器洗い機用の専用部品です。
    適合本体BWE35(HE)、BWEH40(HE)、BWFA51(HL)、BWFS80(XA)、BWGA60(XA)、BWGB60(XW)、BWGC40(XA)、BWGS40(WE)
  • HE230/20 BIGM(丸山製作所)

    HE230/20

    BIGM(丸山製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    規格HE230/20図解NoMHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 HE230/20_No.1
  • HE230/19 BIGM(丸山製作所)

    HE230/19

    BIGM(丸山製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    規格HE230/19図解NoMHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 HE230/19_No.1
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    25税込28
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.21、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.19、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.21、BSD-5020LTP-W 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1370LT-HD インジケータ部品_No.14、BSM-1670LT-HE インジケータ部品_No.14、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.21、BSM-1170LT-E フレーム 2部品_No.10、BSM-1370LT-HE センタノズル部品_No.21、BSD-5020LTP-W 薬液機器部品_No.60、BSM-1370LT-HD センタノズル部品_No.21、BSM-1670LT-HD フレーム2部品_No.10、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.19、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.21、BSM-1670LT-HD センタノズル部品_No.21、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1670LT-HD インジケータ部品_No.14、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.19、BSM-1670LT-HD 撹拌部品_No.20、BSM-1370LT-HE 撹拌部品_No.20、BSM-1670LT-HE フレーム2部品_No.10、BSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.19、BSM-1170LT-E センタノズル部品_No.21、BSD-6020LTP-W 薬液機器部品_No.60、BSM-1370LT-HE フレーム2部品_No.10、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.21、BSM-1670LT-HE センタノズル部品_No.21、BSM-1370LT-HE インジケータ部品_No.14、BSM-1170LT-E 撹拌部品_No.20、BSM-1370LT-HD 撹拌部品_No.20、BSM-1370LT-HD フレーム2部品_No.10、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.19、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.20
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格R1部品名称プラグ図解NoBSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.60、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、TS2000G(2005) チョウアツベン部品_No.4、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.60、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.62、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、BSD-6010LT 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.60、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.61、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.4、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.60、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.62、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.61
  • トクシユボルト BIGM(丸山製作所)

    トクシユボルト

    BIGM(丸山製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X47.5-18部品名称トクシユボルト図解NoBSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1270SLT 第1段ブーム部品_No.60、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.34、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.34、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.34、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.25、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.25、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.60、BSM-1670SLT 第1段ブーム部品_No.60
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格アツリヨク2MPA部品名称ハリマーク図解NoBSA-420JDESG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.11、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.24、BSM-1370LT-HE ハリマーク部品_No.3、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.13、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.24、MRS60-301 ハリマーク部品_No.19、MRS60-300-3 ハリマーク(1)部品_No.10、BSM-640SLT 14M ハリマーク部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.11、BSM-1270SLT ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.11、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.12など
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    61税込67
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoBSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.42、BSM-1670LT-HE インジケータ部品_No.33、BSM-1670LT-HD インジケータ部品_No.33、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.60、BSM-1170LT-E フレーム 2部品_No.15、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.42、BSM-1670LT-HD 薬液配管2部品_No.11、BSM-1170LT-E 油圧機器 (スライド)部品_No.4、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.60、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.8、BSM-1170LT-E オプション 3 (薬液混合タンク 薬液配管)部品_No.33、BSM-1370LT-HD 給水ストレーナ部品_No.7、BSM-1670LT-HD ARAGユニット部品_No.5、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.11、BSM-1370LT-HD 薬液配管2部品_No.11、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.22など
  • 4カクナット BIGM(丸山製作所)

    4カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6図解NoTSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.12、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム ノズル 左部品_No.13、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 4カクナット_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.45、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.37、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.6、BSM-1300L-2 第2段ブーム 左部品_No.16、BSA-410AS サイドブーム部品_No.39、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.18、BSM-1070SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.28、MRS60-300BSLT ブーム3部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.2、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.33など
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    81,980税込90,178
    1台(1台)
    11日以内出荷
    新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • 微圧用圧力調整器 千代田精機

    微圧用圧力調整器

    千代田精機
    119,800税込131,780
    1台
    16日以内出荷から51日以内出荷
    0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
    設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40