20,327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質スチール 表面処理ジオメット 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクトな折りたたみカートです。
耐荷重(kg/段)30 材質(キャスター)ナイロンエラストマー製 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)19
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。 トラスコ品番362-1228 材質スチール、表面処理:ジオメット処理 厚さ(mm)1~10 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)70 ドリル径(Φmm)12 外径(Φmm)(アンカー)14 二面幅(mm)19 首下長(mm)75 埋め込み深さ(mm)65 締付トルク(N・m)65 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)16.5 剪断最大荷重(kN)36.1 外径(mm)14 穿孔径(mm)12 穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
1箱(15本)
3,698 税込4,068
当日出荷


HEAチップ 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHEAチップ
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)










1個
6,917 税込7,609
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)











1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷



スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです。32mmのみ鋼球が単列になっています。軽荷重用。金具:32mmはユニクロームメッキ仕上。その他はクロームメッキ仕上。<専用スパナ>品番:SP-1921(19x21)・・・ネジSAE1/2・M12
金具自在 アズワン品番65-1864-10
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷




  • おすすめ人気ランキング
  • pea