カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(12)
  • 安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 理美容(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hea 875」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじアスファルト用ねじアンカー八幡ねじ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2本×5パック)
当日出荷
呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂ジオメット ハードエッジアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
用途仮設足場・ベンチ取付等
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
アスファルトアンカー 4本セット 保安道路企画アスファルトアンカー 4本セット保安道路企画
3,198税込3,518
1セット(4本)
当日出荷
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
639税込703
1パック(18本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4個)ほか
当日出荷
長さ(mm)70材質SUS410
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ
3,698税込4,068
1箱(15本)
当日出荷
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCOアスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャーコンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2フィッシャー
9,398税込10,338
1セット(20本)
翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。ねじ径M12材質スチール、表面処理:亜鉛メッキトラスコ品番858-6298質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0511
ハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジドライブ HDHタイプ スチール製サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(110本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用アンカー 4本セット 保安道路企画コンクリート用アンカー 4本セット保安道路企画
3,198税込3,518
1セット(4本)
当日出荷
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)ほか
当日出荷
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。2018年トラスコ掲載ページ2 0514
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。材質質量(g)80タイプコンクリート用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)11×100
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品) 大阪魂ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコアスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,430税込2,673
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-71
朱雀 腰袋 大 2段 ふくろ倶楽部朱雀 腰袋 大 2段ふくろ倶楽部
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
見る者にわかる「高級」。使う者がわかる「上質」。Kip Leather(キップレザー)とは生後6か月から2年くらいまでの中牛革。申し分ないほどしっかりとした厚みがあるが「キメ」は細やかで柔らかい。希少で上質な革といえる。
材質本革形状2段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×185×100
朱雀 腰袋 大 3段 ふくろ倶楽部朱雀 腰袋 大 3段ふくろ倶楽部
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
見る者にわかる「高級」。使う者がわかる「上質」。Kip Leather(キップレザー)とは生後6か月から2年くらいまでの中牛革。申し分ないほどしっかりとした厚みがあるが「キメ」は細やかで柔らかい。希少で上質な革といえる。
材質本革形状3段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×185×115
HEADLIGHT UNIT   33120KA8750 ホンダHEADLIGHT UNIT 33120KA8750ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
HEADLIGHT ASSY.   33100KA8750 ホンダHEADLIGHT ASSY. 33100KA8750ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
BOX,HEAD SET JUNC   39240ML8751 ホンダBOX,HEAD SET JUNC 39240ML8751ホンダ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
HEADLIGHT ASSY.,D   33100MS8751 ホンダHEADLIGHT ASSY.,D 33100MS8751ホンダ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
HEADLIGHT ASSY.,D   33100MS8750 ホンダHEADLIGHT ASSY.,D 33100MS8750ホンダ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
HEAD LIGHT ASSY.,   33100KE8750 ホンダHEAD LIGHT ASSY., 33100KE8750ホンダ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
RIM,REAR WHEEL   42701KR8751 ホンダRIM,REAR WHEEL 42701KR8751ホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
RIM,REAR WHEEL   42701KR8750 ホンダRIM,REAR WHEEL 42701KR8750ホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ステンレス取手 ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス取手 ヘアーラインジョー・プリンス竹下
869税込956
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
(87510)HEATER ASSY, SEAT トヨタ(87510)HEATER ASSY, SEATトヨタ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
(30875)HEAD,CYLINDER 三菱ふそう(30875)HEAD,CYLINDER三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
HEAD,CYLINDER   12200KR8751 ホンダHEAD,CYLINDER 12200KR8751ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
HEAD,CYLINDER   12200KR8750 ホンダHEAD,CYLINDER 12200KR8750ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,REAR CY   12220MN8750 ホンダHEAD COMP,REAR CY 12220MN8750ホンダ
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,FRONT C   12210MN8750 ホンダHEAD COMP,FRONT C 12210MN8750ホンダ
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
(87505)FINISHER SEAT ニッサン(87505)FINISHER SEATニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
TUBE,ACG BREATHER  11345KR8750 ホンダTUBE,ACG BREATHER 11345KR8750ホンダ
499税込549
1個
5日以内出荷
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac/dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 12mA寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mmFinder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応