カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1,101)
  • 理美容(456)
  • 農業機械(442)
  • 家電(417)
  • バイク部品(306)
  • 日用品(197)
  • 卓上消耗品(190)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(177)
  • パソコン/周辺機器(164)
  • 作業服(112)
  • 学童・教育用品(102)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 制御機器(93)
  • 自転車部品(80)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • タイヤ・足回り(76)
  • 梱包用品(66)
  • 建築金物(64)
  • 事務用品(53)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 厨房用品(34)
  • 縫製用品(34)
  • 作業工具(33)
  • 安全保護具(31)
  • カー用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 介護用品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 機構部品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 電動工具(17)
  • テープ(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 研磨材(15)
  • 清掃用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 切削工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 安全標識(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 医療(7)
  • 手袋(7)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)

「hea」の検索結果

4,977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
4,798税込5,278
1箱(25個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ
3,698税込4,068
1箱(15本)
当日出荷
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
HEAチップ 日本ワグナーHEAチップ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
BOLT,CYLINDER HEA ホンダBOLT,CYLINDER HEAホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COIL ASSY,PTC HEA ホンダCOIL ASSY,PTC HEAホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から88日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ヘッドバンド式ヘッドライト ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライトブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能
用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮しますもしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
低圧非接触交流検電器 サンワサプライ低圧非接触交流検電器サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームセット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W23×D156×H26電源単四乾電池×2本
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット HELMニコ ドアハンガー用 調整ブラケットHELM
569税込626
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ヘッドランプ BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1台
欠品中
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
アルミ4脚イーゼル 小 光アルミ4脚イーゼル 小
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
A1サイズパネルまで適応。
材質アルミ幅(mm)450高さ(mm)約1020質量(g)2260奥行(mm)515
LEDズームヘッドライト(乾電池式) ブロードウォッチLEDズームヘッドライト(乾電池式)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮しますもしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
材質ABS、アルミ、ガラス質量(g)約180使用電池単4電池×3本(別売)保証期間6ヶ月電源タイプ電池式頭囲(cm)約50~70明るさ(Lm)800以上電球の種類LED
ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂ジオメット ハードエッジアンカー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
車いすハートクッション ナビス(アズワン)車いすハートクッションナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3層構造で底付きを防ぎ、体圧分散にも優れています。中央のハート型クッションは取り外して体位保持のために使用することも可能です。カバーは次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が可能です。
材質クッション/ウレタン3層構造(高反発ウレタン+ウレタンチップ+高反発ウレタン)、カバー/レザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×50
アルミ4脚イーゼル 大 光アルミ4脚イーゼル 大
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
B1サイズパネルまで適応。
材質アルミ幅(mm)500高さ(mm)約1320質量(g)2640奥行(mm)675
ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファンユアサ(ユアサプライムス)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。
質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
339税込373
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)押しボタンスイッチ A2Aomron(オムロン)(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から98日以内出荷
ヘミングシリーズ ルミノグラスヘミングシリーズルミノグラス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ブロックの側面に特殊塗装がされていて、正面から見ると縁が淡く色づいているように見えます。さわやかな光が作り出す美しいきらめきがアクセントとなり、室内が明るくなるだけでなく、空間がモダンに見える効果もあります。
用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
アルミイーゼル 光アルミイーゼル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
丈夫で軽量なアルミ製ですので、幅広くお使い頂けます。ボード受け・ボード止めがついているので、ボードが落ちにくいです。
材質アルミ仕様完成品トラスコ品番387-4222幅(mm)460高さ(mm)1245質量(g)2290奥行(mm)410適合サイズ(ボード)B2まで対応
アルミ4脚イーゼル用ボード取付金具 光アルミ4脚イーゼル用ボード取付金具
1,998税込2,198
1セット(2個)
4日以内出荷
材質スチール(保護材付)幅(mm)約48高さ(mm)約44質量(g)116奥行(mm)約78
積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂積水 視線誘導標 ビッグライト積水樹脂
15,980税込17,578
1台
当日出荷
遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
用途車道における遠方からの注意喚起に。トラスコ品番153-2021セット内容取扱説明書材質反射体:ポリカボネード樹脂外径(Φmm)300取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
ヘザーティペットネックウォーマー HotLaccuヘザーティペットネックウォーマーHotLaccu(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
欠品中
面ファスナーで着脱がラク!
用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。材質ポリエステル100%寸法(mm)680×120アソート質量(g)60
ラバー発熱体(背中大1+腹部小2) NSPラバー発熱体(背中大1+腹部小2)NSP
5,990税込6,589
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
適合本体NC-5141適合バッテリーNZ-LIB
ヘザー裏フリースネックウォーマー HotLaccuヘザー裏フリースネックウォーマーHotLaccu(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
オシャレなヘザー柄の首元を暖かく定番のフリースネックウォーマー。
用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。材質ポリエステル100%寸法(mm)300×200アソート質量(g)68
業務用 赤外線ヒーター ピクシー Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ピクシーChrester(コンフォー)
35,900税込39,490
1台
当日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウムブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替なし首振りなし
サイズ調整できる「ヒーターベスト」 サンコー[日用品]サイズ調整できる「ヒーターベスト」サンコー[日用品]
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書種別ベストブラックサイズフリーサイズ質量(g)360消費電力(W)10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45 中:約45~50 高:約50~55肩幅(cm)40着丈(cm)64寸法(cm)バッテリーポケット:横幅12×縦幅19、前ポケット:横幅14×縦幅15.5温度※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者までモード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)250素材表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100%身幅(cm)48~62稼働時間(時間)低:約8 中:約6.5 高:約5※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合。※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。袖口(cm)66~76
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
419税込461
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ラバー発熱体(背中大1+腹部小1) NSPラバー発熱体(背中大1+腹部小1)NSP
4,890税込5,379
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
適合本体NC-5141・5042適合バッテリーNZ-LIB・BTSP1・LIBT1
裸フレキ用90°アングルコネクタ(厚鋼用) 大阪電具(ODK)裸フレキ用90°アングルコネクタ(厚鋼用)大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
タイガー 業務用角型電子ジャー タイガー魔法瓶タイガー 業務用角型電子ジャータイガー魔法瓶
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー 収納場所をとらない積み重ね収納OK コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレスタイプ保温専用
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
フェアリー・シルバー(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル)Chrester(コンフォー)
94,900税込104,390
1台
3日以内出荷
屋外に常時設置したままで使用可能壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
用途飲食店・ホテルなどでの高い位置への設置付属品リモコン材質アルミニウム質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)シルバー周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱2段階)ケーブル長(m)約2ヒーターハロゲンヒーター本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ130プラグなし電線仕様1.25mm23芯寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可出力切替2段階(強弱)首振りなし安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面2.5m1時間あたりの電気代目安(円)約60(強)
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100VChrester(コンフォー)
85,900税込94,490
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー)業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)Chrester(コンフォー)
90,900税込99,990
1台
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90質量(kg)2.2材質アルミニウム(筐体主要)電源(V)100(50/60Hz)電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)ケーブル長(m)約2消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵ヒーターカーボンヒーター種別赤外線:遠赤外線周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893出力切替3段階(強中弱)首振りなし暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
裸フレキ用90°アングルコネクタ(薄鋼用) 大阪電具(ODK)裸フレキ用90°アングルコネクタ(薄鋼用)大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
...