曜日別特売

ウェアラブル2wayベルトファン

ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)ウェアラブル2wayベルトファン - ユアサ(ユアサプライムス)

2WAYで使える大風量ベルトファン。
首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。
ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。
パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。
便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。

質量(g)
280
寸法(cm)
10.8×7×9
連続使用時間
1.5~9.5時間
バッテリー
リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh
充電時間
3.5時間
風量調整
3段階
入力端子
Type-C
定格入力
DC5V 2000mA(USB充電式)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75572851YBM-600HE(H)グレー
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
75572860YBM-600HE(A)ネイビー
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする