3,016件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00 SMC CADデータあり
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz) 冷却方式ペルチェ素子
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状90°エルボ タイプHTDV
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHTDV
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHTDV 寸法Z(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロコーポレーション熊よけ鈴
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
用途熊よけ鈴 付属品ホイッスル 材質鉄、PU、銅 寸法(mm)35×24×145 ブラウン 本体質量(g)55 対象動物
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状バルブソケット タイプHTDV
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)60 寸法A(mm)146 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
用途熊よけ鈴 付属品ホイッスル 材質鉄、PU、銅 寸法(mm)35×24×140 ブラック 本体質量(g)50 対象動物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヒロ・コーポレーション免震ジェルマット
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質PU
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摘んだり、線材等の切断に。
用途切る・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) 軟線1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

CHE-DM80 レーザー距離計 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライレーザー距離計
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80 セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三アルカリ乾電池×2本 測定精度±2mm 機能自動OFF(180秒不使用時) 測定単位1mm 解像度0.001m 測定速度(秒)0.5 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m) 三脚取付ねじ1/4インチ 電池寿命約10000回 保存温度範囲(℃)-20~60 レーザークラス2 レーザー波長(nm)650 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
15,980 税込17,578
欠品中

HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 動画あり
ダイアモンドヘッド手回し洗濯機
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PP 質量(g)約2260 容量(L)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335 保証期間お買い上げより6ヶ月 使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

雪や寒さによるフロントガラスの凍結防止に!日差しからの保護や汚れ防止に!。〇タイヤホイールにフックをひっかけるだけの簡単取付。〇撥水加工。〇通年使用可
用途フロントガラスの保護 付属品収納用手さげ袋 質量(g)590 寸法(cm)233×148
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
シルバーメタリック 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ740 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅270 材質(扉)ポリカクリア
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

リュックチェア ヒロコーポレーション 動画あり
ヒロコーポレーションリュックチェア
保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運び、釣りやレジャー時に現地で椅子にもなる優れものです。小物の収納ができるサブポケット付きです。背負えるリュックタイプだから両手が空くので1回で運べる荷物の量が格段にUPします。
用途保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運びに。アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なイスに。 寸法(mm)座席:250×290 質量(kg)1.42 耐荷重(kg)100 折りたたみ寸法(mm)500×360×45 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×410
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いざという時に役に立つ便利なウォータータンクです。使わない時は折りたためるので収納は省スペースでOKです。
用途緊急時やアウトドアなどに。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
アイボリー 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行158.2 本体寸法(mm)高さ650 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅280 色(扉)アイボリー
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション緊急 水なし非常用トイレ(10回分)
詰め替えパックに直接ポンプを取り付けてぶら下げるだけ!。ボトルへの詰替え不要でヌメリもなく衛生的。逆さに吊るすことで、重力により中身を最後まで無駄なく使いきれます.。粘度の高いコンディショナーも楽々使用。
その他【凝固剤】10個【汚物袋】10枚 材質汚物袋・処理袋/ポリエチレン 凝固剤/(高分子ポリマー)、消臭剤、ウッドパウダ 寸法(幅W×高さH)(mm)【袋】50×65
1個
849 税込934
3日以内出荷

ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル 寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0 質量(kg)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265 電源(単相/V)AC100
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売
シルバーメタリック 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ853 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅270 材質(扉)ポリカクリア
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途消火器格納箱 適合ブラケット2-D(別売)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ636 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅270 材質(扉)ポリカクリア
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションUSBクッション
『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。 仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間 付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書 定格電力(W)10 定格電圧DC5V 2A 温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45 機能オートオフ機能 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 モード高温モード、中温モード、低温モード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
1枚
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロコーポレーションマルチグリドル
焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、すべてに対応したマルチ調理ツールです。直火、IHのどちらにも対応しております。取っ手用に専用シリコンカバーも付いております。また、持ち運びに便利な収納袋付きでアウトドアなどで使用する際に便利です。
用途レジャーやアウトドア、家庭内での調理に。 仕様直火、IH対応 付属品シリコンハンドルカバー×2、収納袋×1 厚さ(mm)約0.5 直径(Φcm)約33.6 深さ(mm)約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(取っ手含む)×550×336
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0) 本体寸法(mm)奥行165 本体寸法(mm)高さ740 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅270
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション緊急水なし非常用トイレ
凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます。長期保存可能で、いざという時に
用途地震、断水などの災害時のトイレに 材質凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
1個ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
アイボリー 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:2-D 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行158.2 本体寸法(mm)高さ650 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレスHL
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション防災アルミブランケット
非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
用途非常時の防寒に 材質PET 寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210 本体質量(g)57
1個ほか
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション乾電池式2WAYランタンライト
災害発生時・停電時に大活躍!。ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様。ランタンライトは3段階の調光可能!
用途災害発生時、停電時に 材質ABS、PC 使用温度範囲(℃)約5~40 本体質量(g)132 光源LED 点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅) 光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117 連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
1ケース(12個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション防災2WAYアルミブランケット
静音設計、寝袋にも!。災害時、避難先で!。緊急時に!。静音構造!。防寒・保温。コンパクトサイズで、いざという時に!
用途非常時の防寒に 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×約210 本体質量(g)116
1個ほか
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションガラス破り軽減フィルム2P
極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
用途防犯用 材質PET 本体質量(g)272 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約390×約470×約0.5
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー
災害時、事故時の備えに。災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて。脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き。軽量なので、女性でも軽々
用途車の緊急脱出用 材質ABS、鋼、鉄 本体質量(g)82 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約165×約28
1ケース(12個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フックベル対応可能 ベル別売
ポリッシュホワイト 種類全埋込型扉付 ブラケット専用ブラケット:5-A 開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0) 本体寸法(mm)奥行175 本体寸法(mm)高さ636 材質(ボディ)スチール 本体寸法(mm)幅270 色(扉)ポリッシュホワイト
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション充電式ソーラー懐中電灯
災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン
用途災害発生時、停電時に 材質ABS 使用温度範囲(℃)約5~40 本体質量(g)257 バッテリーリチウムイオン電池 点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面) 充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76 連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
1ケース(6個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション肩掛け式LEDライト
明るさ2段階切替。1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)。手をふさがずに作業ができる2WAY仕様。肩に掛けて作業。ライト部は取り外し可能!マグネット付き
用途レジャー、アウトドアに 付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り 材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット 使用温度範囲(℃)約5~40 本体質量(g)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52 光源COB、LED(交換不可) バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2400(3.7V) 光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能) 連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5
1ケース(12個)
56,980 税込62,678
4日以内出荷