上腕式血圧計 HEM-8731オムロンヘルスケア(8件のレビュー)欠品中
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約640(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ電池寿命300回(目安)メモリー機能2人×60回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器