133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品交換用フィルター・ケース 質量(kg)4 電源(V)AC100~120 集塵容量(L)6.5 風量1.3m3/min(MAX) サイズ(mm)160×310×185 アズワン品番1-7574-01 静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷


微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷


石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番147-2992 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷


特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に 付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm トラスコ品番385-5887 材質PP T20 幅(mm)370 高さ(mm)580 奥行(mm)560 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 集塵容量(L)31 電源コード(m)7 騒音値(dB)69 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4 最大風量(m3/min)4.4 吸水量(L)17 最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4 騒音値(dB)(50/60Hz)69 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷


HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890 セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)123 奥行(mm)120 容量(L)【集じん】0.7 吸込仕事率(W)32 騒音値(dB)70.5 連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリー電圧(V)18 最大真空圧(kPa)4 最大風量(L/min)1.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25 集塵容量(L)2 付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm)230 幅(mm)152 質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm)373 電源(V)36(直流18+18) 電圧(V)36(直流18+18) 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62 作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa)(最大)11 適合バッテリーA-60464,A-60442 商品タイプ本体のみ
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長) トラスコ品番547-9044 電圧(V)100-120 電源コード(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7 消費電力(W)(強)1200/(弱)600 コード長さ(m)12 寸法(cm)34×41×39 騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53 真空度(kPa)(強)29/(弱)14 ダストバッグ容量(L)6 風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷

本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ 付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース 質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む) シャンパンゴールド 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)0.55 運転音(dB)71 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
トラスコ品番377-5826 セット内容ホース、アタッチメント一式 幅(mm)390 高さ(mm)315 奥行(mm)390 電源(V)単相100 集塵容量(L)8 電源コード(m)8 騒音値(dB)54 最大風量(m3/min)3.24 最大真空圧(kPa)25.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルター、ウォシャブルタイプ、乾式用
適合機種AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150・AVC・1250・AVC1150ST・AVC1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 質量(g)バッテリー:153.2 タイプ吸引方式:サイクロン式 電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980 バッテリーリチウムイオン2次電池 容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh)1900
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーHEPA フィルター
T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニルフィスクHEPAフィルター
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルター トラスコ品番837-0430 適合機種GM80 質量(g)812 アズワン品番1-6311-13
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルターウォシャブルタイプ
用途乾式用 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。 付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター 材質スチール・ABS 寸法(mm)290×290×280 質量(g)2100(本体のみ) 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)90 集塵容量(L)約7 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)約77 定格時間20分 真空度(kPa)約14
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途各種工場・整備作業場など トラスコ品番689-3058 材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装 幅(mm)460 高さ(mm)566 奥行(mm)460 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 電源コード(m)8 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)2.4 最大真空圧(kPa)19.6 集じん量(L)16
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(3本)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷


ニルフィスク防爆掃除機
エコ商品
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃 トラスコ品番363-0252 材質SUS304 幅(mm)600 高さ(mm)1270 奥行(mm)760 電源(V)120 集塵容量(L)37 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)3.66 消費電力(VA)1200 最大真空圧(kPa)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998,000 税込2,197,800
20日以内出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷