555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワン品番8-7060-12
1個
6,940 税込7,634
当日出荷

1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
11,600 税込12,760
当日出荷

適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W 交換目安約10年
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1枚
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
64,900 税込71,390
欠品中

R36DA(SC)/サイクロン式ユニット交換用HEPAフィルタ
適合機種R36DA(SC)、サイクロン式ユニット(0037-6496) アズワン品番65-0294-98
1個
589 税込648
当日出荷

ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタ採用。ハウスダスト除去に最適です。
アズワン品番65-0294-96
1個
749 税込824
当日出荷

1組(2枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷


1枚
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ニルフィスクHEPAフィルター
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルター トラスコ品番837-0430 適合機種GM80 質量(g)812 アズワン品番1-6311-13
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743 質量(kg)2.7
1台
81,980 税込90,178
30日以内出荷


微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様HEPAフィルターのみ トラスコ品番810-7554 適合機種CL-901 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80 アズワン品番1-8714-11
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用 トラスコ品番486-6114 適合機種JS-30(2個) 材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷


1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ 風量(m3/min)3段階切替 適合床面積12畳まで タイマー時間3時間 脱臭機能脱臭フィルター
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷


250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 使用温度(℃)250℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 使用湿度(%RH)95以下
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン 使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度 圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コトヒラ工業KDC-C06用HEPAフィルタ
トラスコ品番793-0429 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)1.4 品名HEPAフィルター
1枚
52,980 税込58,278
3日以内出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6737 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)31 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)245~490Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
1枚
109,800 税込120,780
40日以内出荷

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64 質量(g)約25 セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シール ホワイト
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

チコーエアーテックHEPAフィルタ 123×93×34mm
HEPAフィルタ
適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3 材質ポリプロピレン+PTFE 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)60 捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上 関連資料(30.86MB) 直径×長さ(mm)172×142×30 材質(フィルター枠)ABS
1個
6,490 税込7,139
10日以内出荷

1セット
1,898 税込2,088
10日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 風量(m3/min)24 トラスコ品番418-6681 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維 質量(kg)13.0 タイプ多風量タイプ 使用温度(℃)350以下 最高使用温度(℃)400以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
299,800 税込329,780
40日以内出荷

適用機種:KSC-X01用準HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0739 適合機種KSC-X01 質量(kg)1.5 品名準HEPAフィルター
1枚
53,980 税込59,378
3日以内出荷