カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • スライド丁番(13)
    • 丁番用部品(1)
  • 機構部品(3)
    • スライドレール(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ

「hettich」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番 キャッチ付

    ハイロジック(13件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
  • スライドレール クワドロタイプ アイワ金属

    スライドレール クワドロタイプ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。材質(レールボール用ケージ)樹脂製種類スライド形段数2定格荷重(N)(左右1セット)245材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(21件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。木製家具の扉に。
    用途家具蝶番
  • ヘティヒ スライド蝶番 インターマート9943 ハイロジック

    ヘティヒ スライド蝶番 インターマート9943

    ハイロジック
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    ヘティヒ(hettich)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    その他キャッチ付材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)110付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
  • スライドヒンジ ハイロジック

    スライドヒンジ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
  • スライド蝶番C ハイロジック

    スライド蝶番C

    ハイロジック(21件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
    仕様底付(アンダーマウント)材質高さ(mm)28.5幅W(mm)35
  • 小型遠心機 Hettich

    小型遠心機

    Hettich
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大回転数(rpm):6000質量(kg)約9電源AC100V50/60Hz100VA最大遠心力(G)3461設定時間1秒~99分、連続運転サイズ(mm)262×352×228アズワン品番1-1285-11最大処理量(mL)15×8本
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    種別スライド丁番材質厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきシルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
    用途内装扉用開き角度(度)105
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • 扉用ブルモーションユニット ハイロジック

    扉用ブルモーションユニット

    ハイロジック(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • スライド丁番 DT105° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT105°

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
  • 手動遠心機 回転部分本体 レオナ

    手動遠心機 回転部分本体

    レオナ
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
hettich 蝶番特集