カテゴリ

  • 学童・教育用品(66)
  • 作業工具(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(27)
  • メカニカル部品(17)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex bit」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(89件のレビュー)
599税込659
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ヘックスビットB 東日製作所ヘックスビットB東日製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
先端形状ヘックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
669税込736
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
HEX BIT,6  89222MCA700 ホンダHEX BIT,6 89222MCA700ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
HEX BIT,5  89221MCA700 ホンダHEX BIT,5 89221MCA700ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。全長(mm)65先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(22個)ほか
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT質量(g)105寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
六角ビットセット TRUSCO六角ビットセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(6本)
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
ビット レンチ セット モノタロウビット レンチ セットモノタロウ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(38点組)
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
スマートケース ドライバーBitセット ハゼットスマートケース ドライバーBitセットハゼット
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69
寸法(mm)114.4×100×48.5
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcsモノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(27点組)
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
六角棒ビット エイト六角棒ビットエイト(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘキサゴンビット 近江精機ヘキサゴンビット近江精機(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
SparkFun Qwiic micro:bit Breakout SPARKFUNSparkFun Qwiic micro:bit BreakoutSPARKFUN
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.。The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!。Note:。No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guide
アズワン品番67-0420-12
SparkFun gator:log - micro:bit Accessory Board SPARKFUNSparkFun gator:log - micro:bit Accessory BoardSPARKFUN
4,398税込4,838
1個
33日以内出荷
Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connection
アズワン品番67-0422-76
ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用モノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
micro:bit Edge Connector - SMD, Right Angle 40-pin SPARKFUNmicro:bit Edge Connector - SMD, Right Angle 40-pinSPARKFUN
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
Description。The micro:bit Edge Connector allows you to expand the capabilities of the micro:bit development platform. This version of the connector features 40, right angle, SMD pins. Add this part to your board to create a handy way to swap out mic
アズワン品番67-0426-02
SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUNSparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2SPARKFUN
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷
Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratch
アズワン品番67-0424-92
SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bitSPARKFUN
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
Description。Do you own micro:bit or micro:bit Go Bundle and want to expand your skills with the new microcontroller? You are in luck! The SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit was designed to provide you with an easy way to transform your m:b into full fledged learning kit! Each Bridge Pack includes all of the parts found in the SIK for micro:bit that aren't included with the Go Bundle. With the SIK Bridge Pack for micro:bit you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The micro:bit is pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The Bridge Pack is NOT full SparkFun Inventor's Kit and only includes the parts to complement micro:bit Go Bundle or standalone board. That also means that this kit does。not。include micro:bit, which will need to be purchased separately.。Get started with the micro:bit SIK Experiment Guide。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading Potentiometer。Circuit 3:Reading Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using Servo Motor。Circuit 9:Using Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
アズワン品番67-0424-21
MI:pro Mountable Case for micro:bit V2 SPARKFUNMI:pro Mountable Case for micro:bit V2SPARKFUN
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
Description。The Mountable MI:pro is a simple and compact protective case for the micro:bit. This case has been specifically designed with portability and expansion in mind and is compatible with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a three-layer construction style with ability to wall-mount the whole assembly onto any surface you want while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do feature wall-mountable tabs, the biggest benefit of using a case is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver, and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does NOT include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length(minus the mounting brackets on the side):65mm.。Length(with the mounting brackets on the side):91mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):9mm.。Depth(with screws):14mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。The mounting points allow you to fix the micro:bit to a surface for sturdy and more permanent installations.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.
アズワン品番67-0426-14
SparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0 SPARKFUNSparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0SPARKFUN
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
Description。Robots are fun, and the micro:bit is the perfect controller for learning how to build and program robots! Combining the micro:bit with the SparkFun moto:bit carrier board creates a flexible, low-cost, Qwiic-enabled robotics platform for robot enthusiasts young and old! With the SparkFun micro:bot kit you will be able to create simple robots quickly without spending hours learning how to build and program your bot.。Inside each micro:bot kit you will find all the components required to build your micro:bit into a robotics powerhouse; the only part that's not included is the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided moto:bit, assemble the kit, and you will be ready to start moving. The SparkFun micro:bot kit is a great way to get your feet wet in the world of robotics.。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about robotics or the micro:bit platform.。Note:The SparkFun micro:bot kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get started with the micro:bot kit Guide
アズワン品番67-0424-41
micro:bit Edge Connector - PTH, Right Angle 80-pin SPARKFUNmicro:bit Edge Connector - PTH, Right Angle 80-pinSPARKFUN
849税込934
1個
33日以内出荷
。Description。The micro:bit Edge Connector allows you to expand the capabilities of the micro:bit development platform. This version of the connector features 80, right angle, PTH pins. Add this part to your board to create a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of their different pins!
アズワン品番67-0426-01
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2SPARKFUN
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
アズワン品番67-0424-61
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
SparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0 SPARKFUNSparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0SPARKFUN
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun micro:climate kit is a full weather station kit that is built on top of the weather:bit carrier board. Unlike previous weather kits we've carried, this micro:climate kit is Qwiic enabled and includes our tried-and-true Weather Meters and Soil Moisture Sensor, so whether you're an agriculturalist, a professional meteorologist or a hobbyist, you will be able to build a high-grade weather station powered by the micro:bit. You can even talk via wireless communication between two micro:bits with this kit to be able to monitor the weather without being exposed to it!。Inside each micro:climate kit you will find all the components required to build your micro:bit into a go-to weather sensor; the only parts not included are two AAA batteries, microSD card, and the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided weather:bit, assemble the kit, and you will be ready to start sensing. The SparkFun micro:climate kit is a great way to get your feet wet in high-grade sensors --- just not literally; that's the weather:bit's job!。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about weather-sensing technology or the micro:bit platform.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun micro:climate kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately. You will also need a microSD card when logging data and AAA batteries to power remotely.。Get started with the micro:climate kit Guide
アズワン品番67-0424-40
MI:pro Protector Case for micro:bit V2 SPARKFUNMI:pro Protector Case for micro:bit V2SPARKFUN
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
Description。This MI:pro Protector Case for the BBC micro:bit has been designed to work with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a four-layer construction style with ability to mount a 2xAAA battery pack to the back of the case while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do protect the micro:bit astoundingly well, the biggest benefit of using the MI:pro is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver(at most), and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro Protector case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro Protector case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does。NOT。include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length:65mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):12mm.。Depth(with screws):18.5mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。Attach a battery cage to the rear of the case with the supplied sticky fixer.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.。When used in conjunction with a battery holder, micro:bit projects can be fully mobile.
アズワン品番67-0426-13
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab PackSPARKFUN
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
Description。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!。SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!
アズワン品番67-0424-93
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業その他ビットは別売りです。
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス bitstrong(ビットストロング)平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレスbitstrong(ビットストロング)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。 M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。
仕様●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10gアズワン品番68-2016-47
ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
9点ビットソケットセット(ホールド付) Wera9点ビットソケットセット(ホールド付)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
エッセンシャルトルクレンチキット BIKEHANDエッセンシャルトルクレンチキットBIKEHAND(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
計測範囲1Nm~10Nm材質ABS樹脂