カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 空圧工具(13)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「hex6.35」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸T型タップホルダ TRUSCO

    六角軸T型タップホルダ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
    用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
  • タップホルダ 六角軸用 TRUSCO

    タップホルダ 六角軸用

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
    用途タップ立て用。トラスコ品番274-2840材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5表面処理リン酸マンガン皮膜処理適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
  • 差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式1/4ビットホルダーブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    全長(mm)180質量(g)47軸長(mm)100先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
  • 差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式1/4ビットホルダーブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    全長(mm)140質量(g)38軸長(mm)60先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
  • エスロック シャンクインパクト ミヤナガ

    エスロック シャンクインパクト

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能
    適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番333-6832種別インパクトシャンク(HEX6.35mm)刃先径35mmまで質量(g)190刃径(Φmm)6.35
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)1.5質量(kg)0.28質量(g)280ねじ締め能力(mm)5付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40タイプ小型、スティック型ねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5h充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
  • スタビーラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビーラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • デジタルトルクドライバー 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー

    杉崎計器
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
  • シャンク ミヤナガ

    シャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビットジョイント 日東工器

    ビットジョイント

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0031適合機種DLT1633トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~6.5
  • 圧着工具 日本エレパーツ

    圧着工具

    日本エレパーツ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体・ダイスのセット
    用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパーグリーン購入法適合
  • ビットジョイント 日東工器

    ビットジョイント

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0022適合機種DLT1133、DLT1633トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~1.5
  • 8機能ノンスリップスイベルレンチ イチネンTASCO

    8機能ノンスリップスイベルレンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
  • ラウンドグリップラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    ラウンドグリップラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット64ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1セット(64個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスツールセット(自転車用) エスコ

    メンテナンスツールセット(自転車用)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
  • 自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ

    自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)

    エスコ
    7,070税込7,777
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
  • DLコア充電シャンク ミヤナガ

    DLコア充電シャンク

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
  • インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
  • インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
  • インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • デジタルトルクテスタ UDT-25 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ UDT-25

    瓜生製作
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
    付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
  • 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ イチネンTASCO

    6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
  • デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ

    杉崎計器
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
  • Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken

    Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ

    Sun Ken
    259,800税込285,780
    1台
    46日以内出荷
    従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 。通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。
    用途ネジ・ボルト締付用材質SUS、アルミ、鋼、樹脂オレンジ