カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み

「heyco」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング サトーパーツブッシングサトーパーツ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
色(本体)B(黒)
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
RS Pro ケーブルブッシュ挿入ツール RS PRORS Pro ケーブルブッシュ挿入ツールRS PRO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ストレインリリーフブッシュ組み立て工具ケーブルブッシュ挿入工具. ナイロンストレインリリーフブッシュを挿入するために便利な工具です。
コードプロテクター専用工具 タカチ電機工業コードプロテクター専用工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 RS PRORS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒RS PRO
859税込945
1袋(25個)
当日出荷
仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.4mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルブッシュ サトーパーツケーブルブッシュサトーパーツ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
色(本体)B(黒)
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
ワンタッチブッシュ 北川工業ワンタッチブッシュ北川工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 RS PRORS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒RS PRO
859税込945
1袋(25個)
当日出荷
仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.6mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
PVC-CLAMP 7/16'' HEYCO 3377 57013070000 KTMPVC-CLAMP 7/16'' HEYCO 3377 57013070000KTM
859税込945
1個
31日以内出荷
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業スパイラルケーブルグランド RSPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 RS PRORS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒RS PRO
859税込945
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ材質 = ナイロン 66色 = 黒最大バンドル直径 = 7.4mmRSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
669税込736
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
226税込249
1パック(4個)ほか
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(34件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
119税込131
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用ツールセット KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセットKNIPEX(クニペックス)
219,800税込241,780
1セット
翌日出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)KNIPEX(クニペックス)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
ワンタッチカラーブッシュ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ名取製作所
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
甲メリヤス マジック付 おたふく手袋甲メリヤス マジック付おたふく手袋(2件のレビュー)
839税込923
1双ほか
当日出荷から翌々日出荷
ムレにくい背抜きタイプ。手首マジックテープ付き。 水に濡れても硬くなりにくい!
材質(掌側)豚革
HONEYCOM SHEET (ハニカムシート) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)HONEYCOM SHEET (ハニカムシート)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
アイディア次第でいろいろなものをプロテクション!ハサミやカッターで切り出せる衝撃吸収材シート。