カテゴリ

  • 空調・電設資材(324)
  • 照明(81)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf 蛍光灯」の検索結果

関連キーワード
445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長ブライトライト
899税込989
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
メロウライン 東芝ライテックメロウライン東芝ライテック(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 32W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(25本)
翌々日出荷
種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長ブライトライト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタルHf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ東京メタル
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷
Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)ほか
翌々日出荷
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 オーム電機直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色オーム電機
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長寿命12000時間きよらかな明かりの昼白色
種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)(5000K)電球の種類直管蛍光
20型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス20型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)8全光束(Lm)1100種別20型質量(g)120点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式演色指数(Ra)85
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
メロウライン昼白色32形2P 東芝メロウライン昼白色32形2P東芝
5,598税込6,158
1箱(2本)
当日出荷
長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプエコリカ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形電球の種類LED口金G13全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セットアズワン品番65-6679-56光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240VTRI.ENG(38件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(2本)ほか
当日出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セットオーム電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷
きよらかな明かりの昼白色お買い得な10本セット工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光
40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)40形 ライトバーPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) オスラムFHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場などタイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100V~240V対応口金G13タイプ全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色電球の種類LED調光の可否不可
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10本)
当日出荷
光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-54
40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型質量(g)228口金G13点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式演色指数(Ra)85
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
ツイン1蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯30W用LED 東京メタル直管蛍光灯30W用LED東京メタル
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)120
...