カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • バイク純正部品(26)
  • 電気材料(23)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 保管用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-11」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (HF11-)サーモスタット ガスケット MAZDA(マツダ)

    (HF11-)サーモスタット ガスケット

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • (HF11-)PLUG,SPARK MAZDA(マツダ)

    (HF11-)PLUG,SPARK

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • (HF011)ボルト MAZDA(マツダ)

    (HF011)ボルト

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン ビニルテープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
    用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
    用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。棒端色:赤色、二次着色:黒色JIS規格Z3251DFMA-250-B
  • メッシュパネル用 フックA 光

    メッシュパネル用 フックA

    359税込395
    1セット(2枚)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    1,598税込1,758
    1箱(10巻)
    当日出荷
    粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
    材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
  • オプション/フック_パンチングパネル用 山金工業

    オプション/フック_パンチングパネル用

    山金工業
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    山金工業製パンチングパネルにご使用頂けるフックです。工具類を引っ掛けて収納・保管することができます。
    用途工具類の収納・整理整頓に。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • HEAD COMP,CYLINDE   12200HF7A11 ホンダ

    HEAD COMP,CYLINDE 12200HF7A11

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,CYLINDER H   12251HF7A11 ホンダ

    GASKET,CYLINDER H 12251HF7A11

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 止血鉗子 アズワン

    止血鉗子

    アズワン
    5,945税込6,540
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS-420J2)タイプBOX式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BK 18-8 すくいざる EBM(江部松商事)

    BK 18-8 すくいざる

    EBM(江部松商事)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    深さ(mm)118柄長さ(mm)215金網Φ0.65×10メッシュ
  • ラックフック 大阪製罐

    ラックフック

    大阪製罐
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
    材質スチール製許容荷重(kg)0.5グリーン購入法適合
  • 18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付) 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)

    弁慶(本間冬治工業)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様開き目1.81mm網目0.5×11メッシュ
  • エムケーダクト DCホルダー マサル工業

    エムケーダクト DCホルダー

    マサル工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックハンガー エスコ

    バックハンガー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セット
  • 1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)11全長(mm)38外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"
  • パワーステアリング/ハイドロリックオイル FUCHS

    パワーステアリング/ハイドロリックオイル

    FUCHS(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(1L)
    当日出荷
    プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。
    適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット

    ERECTA(エレクター)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
    用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム
  • [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
  • 超低温ストッカー サンデン

    超低温ストッカー

    サンデン
    409,800税込450,780
    1台
    3日以内出荷
    電源単相100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約2.3保証期間1年
  • [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1組
    翌日出荷
    先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
  • タグブランク (真鍮 楕円) エスコ

    タグブランク (真鍮 楕円)

    エスコ
    850税込935
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    10枚入り。
    材質真鍮厚さ(mm)1
  • すくいざる TGK(東京硝子器械)

    すくいざる

    TGK(東京硝子器械)
    20,100税込22,110
    1個
    8日以内出荷
    フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
    材質18-8(SUS304)金網0.65×10メッシュ
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • HBシリーズ用ピン MAC8(マックエイト)

    HBシリーズ用ピン

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HBシリーズに使用する為のピンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多量トラップ AF11HF型 ベン

    多量トラップ AF11HF型

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
    材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ セルフバラスト水銀ランプ 岩崎電気

    アイ セルフバラスト水銀ランプ

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    999税込1,099
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピストン (STD) 4HF-11631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 4HF-11631-00-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • UNIT ASSY PGM-FI/   38770MCHF11 ホンダ

    UNIT ASSY PGM-FI/ 38770MCHF11

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CASE UPPER COMP   37102MCHF11 ホンダ

    CASE UPPER COMP 37102MCHF11

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY COMB   37100MCHF11 ホンダ

    METER ASSY COMB 37100MCHF11

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,MODE AND   35360MCHF11 ホンダ

    SW ASSY,MODE AND 35360MCHF11

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ST STOP   35130MCHF11 ホンダ

    SW ASSY,ST STOP 35130MCHF11

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY,TAIL LI   33701MCHF11 ホンダ

    UNIT ASSY,TAIL LI 33701MCHF11

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP WINKER   33610MCHF11 ホンダ

    BASE COMP WINKER 33610MCHF11

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷