カテゴリ
- 制御機器(37)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)(30)
- ダイヤトレンド(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SAMTEC(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- ハイテクウッドプラス(3)
- エスコ(2)
- 共立機巧(2)
- KSフィルター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 神戸製鋼(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hf-11」の検索結果
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
メッシュパネル用 フックA
光¥359税込¥3951セット(2枚)当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
パワーステアリング/ハイドロリックオイル
FUCHS(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(1L)当日出荷プレミアム・パフォーマンスのパワーステアリングとセントラル・ハイドロリック・オイルは、様々なメーカーの幅広い用途と承認プロファイルを持っています。適合BENTLEY JNV862564F、BMW 81 22 9 407 758、BMW 82 11 1 468 041、BMW 83 29 0 429 576、FENDT X 902 011 622、OPEL B 040 0070、PORSCHE 000 043 203 33、SAAB 3032 380、VOLVO 1161529 (承認:CHRYSLER MS-11655B,MAN M 3289,MB-APPROVAL 345.0,PSA S712710,ZF TE-ML 02K (ZF000832),VW TL 52 146 (G 002 000))色グリーン容量(L)1規格FORD M2C204-A2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286434-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287439-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)
エスコ¥6,870税込¥7,5571組翌日出荷先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
多量トラップ AF11HF型
ベン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
アイ セルフバラスト水銀ランプ
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ
タカチ電機工業¥2,998~税込¥3,298~1台6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか7日以内出荷種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装極数2接点構成DPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)12.5取付方式プリント基板奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)2.35k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc DPNO 25 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成2a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC12取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)75接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥749~税込¥824~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)ほか7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装極数1接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装極数1奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F接点構成SPST端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)620コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥949~税込¥1,044~1袋(2個)ほか7日以内出荷ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成2a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥749~税込¥824~1個ほか7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥559~税込¥615~1個ほか7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 16 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥16,980税込¥18,6781セット(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式プリント基板奥行(mm)12.7保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)16最大スイッチング電圧(AC V)440接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。




![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)






![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286434-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287439-251023-02.jpg)