4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
659 税込725
翌々日出荷

通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能
用途冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節 ウォルナットブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)510 型番ヒーター:MSU-501H 電源コード(m)3 保証期間1年間 電源コード電源スイッチ付き 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

届いてすぐに使える布団セット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。ソファ前やローテーブルとして使用可能。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能
用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)510 型番ヒーターユニット:MSU-501H 電源コード(m)3 保証期間1年 取扱説明書(1.03MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ