カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「hf-1210」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
HF 日鋼用 ギガ・セレクションHF 日鋼用ギガ・セレクション
28,980税込31,878
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
日本製鋼所用の生爪です。
材質S45C
ホースニップルH105×2F SK11ホースニップルH105×2FSK11
679税込747
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ステンレス取手H型 めねじ ラクテムステンレス取手H型 めねじラクテム
869税込956
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GFWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mmWURTH ELEKTRONIK
859税込945
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-GFコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 120MHz最小品質ファクター = 30Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応