こんなお得な商品も!
内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。継脚はテーブルの裏面に収納可能
用途冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節
色ウォルナットブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)510
型番ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年間
電源コード電源スイッチ付き
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
届いてすぐに使える布団セット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。ソファ前やローテーブルとして使用可能。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能
用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
型番ヒーターユニット:MSU-501H
電源コード(m)3
保証期間1年
取扱説明書(1.03MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
関連キーワード