HF1A-CG1-Z1 Series 食品製造業界向機器 エアシリンダ
- 取付支持形式
- ロッド側トラニオン形
- クッション
- エアクッション
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 磁石内蔵有無
- 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- Rc
- シリンダストローク(mm)
- 75
- ロッド先端ねじ
- ロッド先端おねじ
- オートスイッチ種類
- 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
- ロッド先端金具
- 2山ナックルジョイント
- 揺動受け金具
- 揺動受け金具同梱
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(56.86MB)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























