カテゴリ
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「hf2520」の検索結果

ワンウェイクラッチ HF形
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式
スーパーツール¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付2018年トラスコ掲載ページ7 1287セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)
覗き見防止 プライバシー フィルター Dell ALIENWARE AW2521HF 2020年版 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell ALIENWARE AW2521HF 2020年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥519,800税込¥571,7801台11日以内出荷建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)
スーパーツール¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180