カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(133)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf63」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)

    G-Hf蛍光灯 63形

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
    種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.71定格ランプ電力(W)63バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ノンウェットピッチャー 弁慶(本間冬治工業)

    ノンウェットピッチャー

    弁慶(本間冬治工業)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重構造で結露防止。 水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。 底部分はより上部に追加で補強成形しています。
    仕様二重構造耐熱温度(℃)90材質ポリカーボネート
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    材質SUS304適合STタイプ表面処理内外面バフ研磨
  • G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)

    G-Hf蛍光灯 63形

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
    種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000機能プレミアコーティングバルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-630
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パープルフィッシャー 3番竿

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFBS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ホールディングタイプ

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
  • マグネット JDFS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDFS

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス寸法m(mm)M5
  • クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO

    クランプユニット JEHFタイプ 内径Φ63

    ParkerTAIYO
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様ダストワイパ:標準種別油圧内径(Φmm)63シリーズJEHF機種フロントマウント形ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
  • 高送りカッター DODEKA 15 ケナメタル

    高送りカッター DODEKA 15

    ケナメタル
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ
    最大切込深さ(mm)2.2
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • OEP オーディオトランス OEP

    OEP オーディオトランス

    OEP(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)26.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命