カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hf6m」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

    六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

    BONDHUS(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(6本組)
    当日出荷
    グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
    形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    メスユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • メスユニバーサルエルボ AirTAC

    メスユニバーサルエルボ

    AirTAC
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルナイフ式レンチ BONDHUS

    メタルナイフ式レンチ

    BONDHUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ

    富士フイルム
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現
    適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • 小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF Aratas(旧:omron)

    小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF

    Aratas(旧:omron)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
  • 【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル) LED LENSER

    【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル)

    LED LENSER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ALBによる明るさ・配光の自動調整を備えたHF6Rのヘルメット作業向けProモデル。900lm・最大180m照射、赤色灯、USB-C充電、IP67防塵・防水に対応。HF7R Proより軽量で、ヘルメットコネクトキット、固定クリップ、ポーチが付属する。
  • 日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    日鋼 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2