【HF6R Pro】ヘルメット対応ALB自動調光/自動フォーカス機能搭載ヘッドライト(スタンダードモデル)
ALBによる明るさ・配光の自動調整を備えたHF6Rのヘルメット作業向けProモデル。900lm・最大180m照射、赤色灯、USB-C充電、IP67防塵・防水に対応。HF7R Proより軽量で、ヘルメットコネクトキット、固定クリップ、ポーチが付属する。
- 付属品
- USB-C充電ケーブル、固定クリップ、ヘルメットコネクトキット、コネクトアダプター、専用充電池、ポーチ
- 材質
- ポリカーボネート、アルミニウム合金
- 質量(g)
- 130
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 63×45×41
- 保護等級
- IP67
- 使用電池
- 専用リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh(取り外し式)
- 充電時間(時間)
- 3
- フォーカス
- ALB(明るさ・配光の自動調整)
- 明るさ(Lm)
- ブースト900/パワー600/ミドル250/ロー20
- 照射距離(m)
- ブースト180/パワー165/ミドル70/ロー15
- 点灯時間(時間)
- ブースト-/パワー3.5/ミドル8/ロー60
- 落下耐久(m)
- 1.5
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ











![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











