カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防犯用品(12)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfb」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-500(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-500(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M5材質黄銅t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
ハードル型フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハードル型フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
幅(mm)49
ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチ YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンベンチYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンベンチ。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。折り畳んでコンパクトに収納可能。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。材質HDPE、スチール(紛体塗装)幅(mm)1830質量(kg)7.4高さ(mm)435奥行(mm)280耐荷重(kg)(1台あたり) 160キャスターなし背もたれなし肘掛なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×435座高(mm)435素材HDPE、スチール(紛体塗装)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)927×80×280
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート  75×75mm マル 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マル3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1箱(10パッド)
当日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
仕様強粘着形状正方形シリーズPost-it内容1パック(45枚×10パッド)
P.P.ハンガーフォルダー PLUS(プラス)[文具]P.P.ハンガーフォルダーPLUS(プラス)[文具]
469税込516
1枚
当日出荷
キャビネットに書類を効率的に整理するのに便利なハンガーフォルダー。書類をそのまま挟むだけ。見出しで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。見出しはスライド式でずらして一覧することもできます。見出しは差し替え式ですのでカードを入れ替えて何度も変更することができます。
付属品見出し紙1枚付厚さ(mm)約8
ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセルハンドフリーアーム ホルダーアタッチメントベッセル
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
仕様最大反力(N・m):10付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
天然木 折りたたみサイドテーブル YAMAZEN(山善)天然木 折りたたみサイドテーブルYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
折りたたみ式のサイドテーブル
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)490奥行(mm)380高さ(mm)660材質天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)質量(kg)3天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×660機能折りたたみ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×490×760天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×350折り畳み可否
ジョイントラバーマット 縁駒 TRUSCOジョイントラバーマット 縁駒TRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。材質天然ゴム厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ KOITO(小糸製作所)バックランプ用分岐ハーネス標準タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
ベーシックフィルム 槌屋ヤックベーシックフィルム槌屋ヤック
899税込989
1本
3日以内出荷
車内の日焼けを防ぐフィルムです。
用途車内の日焼けを防ぎます。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
パンチングパネルオプション ホースフック TRUSCOパンチングパネルオプション ホースフックTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。トラスコ品番689-0850材質スチール(粉体塗装)幅(mm)99高さ(mm)78奥行(mm)90間口(mm)99最大積載量(kg)5
ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
双眼メガネルーペ 2.5倍 交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 2.5倍 交換レンズI.L.K(池田レンズ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)74×28トラスコ品番805-1786材質プラスチック質量(g)11.5種類メガネルーペレンズアクリルレンズ作動距離(mm)約150-250ミリ(個人差があります。)サイズ(mm)縦 74mm × 横 28mm × 厚 6mm
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110
備考1個
ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】ホームテイスト
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!。丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!。座面と足置きは3段階調節可能!。カラーは選べる6色展開!
用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として仕様座面高、足置き3段階調節可能質量(kg)(約)4.5幅(cm)35耐荷重(kg)座面: 約45、足置き: 約25キャスターなし材質(フレーム)天然木(パイン材)、ウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×40.5×74高さ(cm)74、足置き(3段階調節可能):38、31、24組立時間15~30分塗装ウレタン塗装材質(座面)ウレタンフォーム、PVC素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC奥行き(cm)40.5座面高(cm)52.5、49.5、46.5(3段階調節可能)スタッキング不可テーブルの有無なし
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
ステンレス鋼製埋込み取手 ACE(エース)ステンレス鋼製埋込み取手ACE(エース)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
種別プレートに取付(フレームには取り付きません)質量(g)170仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
ベーシックフィルムリア用 槌屋ヤックベーシックフィルムリア用槌屋ヤック
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
車内の日焼けを防ぐフィルムです。
用途車内の日焼けを防ぎます。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フックYAMAZEN(山善)
919税込1,011
1組(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。支柱に設置できる、高さを変えられるフック。2個同梱(各テーパー付属)。2.5cm間隔で高さ調整可能。左右それぞれにも、片側に2個でも設置可能。
用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。フック/追加/パーツ付属品テーパー耐荷重(kg)1個あたり1幅外寸(mm)20高さ調節2.5cm間隔で可能内寸(cm)奥行2.5、深さ2
ステンレス鋼製 埋込取手HH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手HH型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
ツールセットアップスタンドHFシリーズ MSTコーポレーションツールセットアップスタンドHFシリーズMSTコーポレーション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
(100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)(100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
ツールセットアップスタンド HFシリーズ MSTコーポレーションツールセットアップスタンド HFシリーズMSTコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
多量トラップ AF11HF型 ベン多量トラップ AF11HF型ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ KOITO(小糸製作所)バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス長尺タイプ
用途バックランプ分岐
トラッドタイプ2 フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)トラッドタイプ2 フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。
外径(Φmm)320厚さ(mm)T5.0パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ用オプション TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグ用オプションTRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
トラスコ品番137-4352適合機種MPK900F2用材質スチール質量(kg)1.3タイプ回転ハンドルストッパー蹴り上げタイプ
HFBR-1521Z BROADCOMHFBR-1521ZBROADCOM
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED エフェクターⅡ ヘッド&フォグバルブ6500K シリーズ H4 IPFLED エフェクターⅡ ヘッド&フォグバルブ6500K シリーズ H4IPF
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
取付簡単のエントリーモデル「エフェクター」シリーズに進化したハイエンドモデル、「エフェクターⅡヘッド&フォグバルブ」が登場。明るさUPによる、温度マネージメントを強化し「デュアルファン」搭載。強力にバルブ全体を冷却し、高い光束維持率と信頼性を確保しました。LEDの特殊配列「トライアングル構造」採用。常時手前を明るく照らす「追加ショートビーム」を採用したトリプル照射。ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。ハイエンドモデルとして、基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)27/27定格電圧(V)12色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:4200(二灯分)
HFBR-RNS001Z BROADCOMHFBR-RNS001ZBROADCOM
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用オーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
HFBR-1528Z BROADCOMHFBR-1528ZBROADCOM
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応