カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc 134a」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(75件のレビュー)
    599税込659
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ

    ガスチャージ セット R134a用

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250販売区分業務用
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • 再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ

    再生フロンガス13kg HFC-134a

    アールウィズエイチ
    33,980税込37,378
    1缶(13kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ

    カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
    用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • エアコンオイル モノタロウ

    エアコンオイル

    モノタロウ(512件のレビュー)
    439税込483
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
    用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ

    サービス缶バルブ R134a用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • クイックジョイント R134a用 モノタロウ

    クイックジョイント R134a用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用販売区分業務用
  • セフティーダスター ホーザン

    セフティーダスター

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
    用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカ

    R-12対応エアコンガス Air-Cooling

    タカトテクニカ(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
    用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(250cc×4缶)
    欠品中
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学

    カークール オイルチェッカー(HFC134a用)

    ヤシマ化学(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
    対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • (00098)HFC 134 A ( 三菱ふそう

    (00098)HFC 134 A (

    三菱ふそう
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R134a用 ホース付き

    モノタロウ(49件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
    用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
  • エアコンプロテクター FALCON

    エアコンプロテクター

    FALCON(261件のレビュー)
    619税込681
    1缶(30mL)
    当日出荷
    強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
    用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • PAG R134a エアコンオイル ベストプラン

    PAG R134a エアコンオイル

    ベストプラン
    859税込945
    1本
    6日以内出荷
    カーエアコンの潤滑・密封・防錆を目的とした高品質なHFC-134a専用エアコンオイル添加剤。〇冷却力回復。〇静粛性向上。〇燃費改善。〇トラブル予防
    用途カーエアコン用潤滑剤 HFC-134a PAG専用成分CH2FCF3(HFC-134a)・ポリアルキレングリコール(PAG)容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • (38899)OIL HFC134A,(SERV ホンダ

    (38899)OIL HFC134A,(SERV

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ) king(撮影・写真用品)

    カメラクリーニング用品 ミスターダスト450(134aタイプ)

    king(撮影・写真用品)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HFC-134aガスを使用。オゾン層を破壊しません。カメラ、レンズ、精密機器、OA機器等の清浄に特に最適です。お得な大容量タイプ。450g
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)

    SMC
    649,800税込714,780
    1個
    8日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4)

    SMC
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4)

    SMC
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6)

    SMC
    619,800税込681,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向
  • [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E)

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
  • IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMC

    IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • マリンクーラー用ガス マリンテック

    マリンクーラー用ガス

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用ガス(冷媒)
  • HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
    対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
  • ヨンエーブロー サンハヤト

    ヨンエーブロー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(350mL)
    当日出荷
    用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
    仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300