カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)

「hfl-4p」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイフローカプラ 日東工器

    ハイフローカプラ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • HSPカプラ プラグ 日東工器

    HSPカプラ プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SWRS リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWRS リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リブドロックワッシャ
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
    最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSPカプラ HP型 日東工器

    HSPカプラ HP型

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじバルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • HSPカプラ ソケット 日東工器

    HSPカプラ ソケット

    日東工器(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。