カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(137)
  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(6)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfl」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-10C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-10C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
16,980税込18,678特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9標準減衰量(dB/km)8.5(10MHz)、42.2(220MHz)、63.5(470MHz)、26.3(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
VS-40HFL60S02 VISHAYVS-40HFL60S02VISHAY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-70HFL80S05 VISHAYVS-70HFL80S05VISHAY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-5C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-5C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
9,498税込10,448
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:5.9絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)81.2(220MHz)、158(770MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-7C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-7C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.8、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)55.9(220MHz)、111(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミテープインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-10C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-10C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.4、外部:10.3絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42.2(220MHz)、83.3(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミテープインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >関西通信電線
98,980税込108,878
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
覗き見防止 プライバシー フィルター Dell ALIENWARE AW2521HFL 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Dell ALIENWARE AW2521HFL 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell ALIENWARE AW2521HFL取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
コバンザメ マグネットホースフック TRUSCOコバンザメ マグネットホースフックTRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。吸着力3.5Kg材質スチール、フェライト磁石幅(mm)61ホワイト高さ(mm)60フック1本
小判札 TRUSCO小判札TRUSCO
189税込208
1セット(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法吊り下げ材質スチロール
フランジ 20K 継手 リケンフランジ 20K 継手リケン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
小判札 TRUSCO小判札TRUSCO
189税込208
1セット(5枚)
当日出荷
材質スチロール厚さ(mm)2.5ブラック
見やすい色の小判札 TRUSCO見やすい色の小判札TRUSCO
189税込208
1パック(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール厚さ(mm)2.5
小判札 TRUSCO小判札TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1パック(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール厚さ(mm)2.5クリア
パネリーナ用ホースフック TRUSCOパネリーナ用ホースフックTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納材質スチール幅(mm)59.5ホワイト高さ(mm)59最大積載量(kg)4フック1本
ハイフローカプラ 日東工器ハイフローカプラ日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
フランジ 20K ZD継手(シール材付) リケンフランジ 20K ZD継手(シール材付)リケン
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状フランジ表面処理溶融亜鉛めっきボルト穴数8寸法f(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フック付バンド”マルチフック” フックのみ TRUSCOフック付バンド”マルチフック” フックのみTRUSCO
239税込263
1個
翌々日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途マルチフックAタイプの予備フック、またはジョイント同士を組み合わせて使用等材質ナイロン6グリーンフック径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応連続耐荷重(kg)20
プラスチック フラワービーズ シマムラビーズプラスチック フラワービーズシマムラビーズ(1件のレビュー)
599税込659
1袋(200個)
当日出荷
グラデーションカラー
番号付小判札縦×横(60×40mm) TRUSCO番号付小判札縦×横(60×40mm)TRUSCO
1,898税込2,088
1セット(25枚)
当日出荷
材質スチロール厚さ(mm)2.5質量(g)125縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4
アピルコ ティーポット蓋付 アピルコアピルコ ティーポット蓋付アピルコ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN花魁 テールランプ用変換ハーネス花魁JAPAN
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
カプラーオンで簡単接続 1台分ワンセット
用途トラック用変換ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
アピルコ マグカップ FL EBM(江部松商事)アピルコ マグカップ FLEBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
容量(mL)260種別ブラック寸法(mm)Φ79×H90EBM品番8299600
ホワイトエンドミル SPHFL4-8 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-8日進
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9刃径(Φmm)8有効長(mm)40ねじれ角(°)51
軽量床板材用吊り金具 ネグロス電工軽量床板材用吊り金具ネグロス電工
8,898税込9,788
1箱(20個)
翌々日出荷
軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN花魁 テールランプ用変換ハーネス花魁JAPAN
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
カプラーオンで簡単接続
用途トラック用変換ハーネス適合三菱ふそう スーパーグレート 2024年式~(FS8型等)長さ(mm)150
バスケットトローリー用 フック YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用 フックYAMAZEN(山善)
919税込1,011
1組(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。支柱に設置できる、高さを変えられるフック。2個同梱(各テーパー付属)。2.5cm間隔で高さ調整可能。左右それぞれにも、片側に2個でも設置可能。
用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。フック/追加/パーツ付属品テーパー耐荷重(kg)1個あたり1幅外寸(mm)20高さ調節2.5cm間隔で可能内寸(cm)奥行2.5、深さ2
ホワイトエンドミル SPHFL4-8 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-8日進
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷
呼び25材質SUS304長さ(m)10寸法Φ24.5×10M最高使用圧力(MPa)0.78
ホワイトエンドミル SPHFL4-12 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-12日進
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)51
フラワービーズ シマムラビーズフラワービーズシマムラビーズ(1件のレビュー)
589税込648
1袋(200個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンズフリー拡声器 キングジムハンズフリー拡声器キングジム
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35形式単一指向性マイク電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)最大出力(W)5+5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時保護等級IPX4相当周波数特性100~10000 Hz充電時間約5時間(使用条件により異なります)動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)スピーカー密閉式フルレンジスピーカーバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約120インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
ガスふろ給湯器 パーパスガスふろ給湯器パーパス
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)464質量(kg)27高さ(mm)595奥行(mm)240消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)92.0
ホワイトエンドミル SPHFL4-12 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-12日進
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40首径(mm)Φ11.9有効長(mm)60表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
ロック&ロック フローズンコンテナ リブプラスロック&ロック フローズンコンテナリブプラス
559税込615
1個
6日以内出荷
素材が柔らかいので凍らせても割れにくく開けやすい。波型の底面なので食材がくっつきにくい。
材質本体・ネームタグ/ポリプロピレン、蓋 /低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴムブルー
液晶保護フィルム LenovoYoga11ZA8W0113JP用 MCO液晶保護フィルム LenovoYoga11ZA8W0113JP用MCO
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
高光沢タイプで高い透明感の液晶保護フィルム 指紋防止・抗菌加工で快適な使用感 高光沢と高い透明感 再吸着加工 ハードコート加工 防気泡加工 フッ素加工 抗菌加工 安心の日本製
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコン対応機種LenovoYoga11ZA8W0113JP用透過率(%)92.5機能再吸着加工、ハードコート加工、防気泡加工、フッ素加工(指紋や汚れがつきにくい)、抗菌加工表面硬度約3H