ガスふろ給湯器

ガスふろ給湯器 - パーパス
幅(mm)
464
質量(kg)
27
高さ(mm)
595
奥行(mm)
240
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9
熱効率(%)
(給湯)95.0、(ふろ)92.0
内容量
1個
関連資料:(1.17MB) (0.28MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79712678GX-HFL241ZWLPG
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79712696GX-HFL241ZW13A
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする