18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン・通信機・光学機器の掃除に使用可能です。環境にやさしく安全性の高いHFO-1234zeガスのダストブロワーです。
用途グリーン購入法適合 グリーン購入法適合 アズワン品番3-8478-01
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に 種類コールドスプレー トラスコ品番123-5913 材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ 容量(mL)85 質量(g)140 温度(℃)(冷気)-44.9 噴射時間(秒)連続36
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

燃えにくいプレミアムガス(HFO-1234ze)を使用した氷ーるどスプレー。ぬれたハンカチやタオルの中に氷ができ、お肌を冷します。
種類スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
1,490 税込1,639
8日以内出荷

日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用 適合感知器:光電式スポット型感知器 材質(缶)スチール 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)65.8×120 ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン 材質(キャップ)プラスチック ガス容量(g)250
1缶
2,698 税込2,968
4日以内出荷

■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式 付属品ノズル 寸法(Φmm)53(突起部除く) 主成分HFO-1234ze、HFC-134a 逆さ噴射×
1本(200mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180 幅(mm)150 奥行(mm)44 高さ(mm)101
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ 成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME トラスコ品番818-5028 種別スプレー 容量250mL シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60 使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止) 有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下 使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) 利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

4901080208217 ナチュラス 凍らすジェット ゴキブリ秒殺 200mL アース製薬 動画あり
マイナス85度の冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油でしっかり殺虫します。※降下温度(条件により異なります) 合成殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもおススメです。 ロングノズル採用で遠くからでも狙いやすく効果的に害虫を駆除できます。 スプレーした後も、ベタつき、あと残りがありません。 地球温暖化係数の低いガスを使用した環境にやさしい処方です。 【効能】ゴキブリの駆除
成分ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1.3.3.3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME トラスコ品番836-9883 種別エアゾール 容量200mL 区分防除用医薬部外品 シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×225×60 使用の目安約3秒直接噴射してください。 有効成分ハッカ油 3.33w/v%(原液濃度) 適合害虫ゴキブリ アズワン品番64-1139-25 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

さまざまな害虫まとめて退治 -85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除 特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。 殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。 溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。 環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。) 種別エアゾール 寸法(mm)70×230×66 使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。 有効成分HFO-1234ze、DME 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別現像液 原液量(mL)210 充てんガスHFO-1234ze使用 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第二石油類 危険物の数量210mL/210mL 関連資料SDS(0.18MB) 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1本(210mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

ホーザン急冷剤
エコ商品
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g)440(370mL) ガスの種類特定不活性 使用ガスHFO-1234ze(100%) アズワン品番64-5106-70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番249-6534 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~50 電源単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215 検知方式ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ホーザンエアダスター
エコ商品
特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g)440(370mL) ガスの種類特定不活性 使用ガスHFO-1234ze(100%) アズワン品番64-5106-69 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンハヤトZEブロー
エコ商品
オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。 仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg 成分HFO-1234ze トラスコ品番193-5114 質量(g)450(包装を含む、約) タイプトリガー式 内容量(mL)300(358g) 比重1.17(21℃) 引火点(℃)適用外 使用ガスHFO-1234ze 沸点(℃)-19 臭気わずかなエーテル臭 生産国日本 外観無色透明液化ガス サイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約) 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃性(28℃以下) 地球温暖化係数(GWP)<1 逆さ噴射×
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。
成分HFO-1234zeガス 容量(g)270 アズワン品番7-4821-12
1個
11,490 税込12,639
翌々日出荷

内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。
成分HFO-1234zeガス 容量(g)270 アズワン品番7-4821-11
1個
11,490 税込12,639
翌々日出荷

2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書 電源リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃)‐20~50 本体質量(g)500(バッテリ含む) 感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式赤外線センサ式 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷