カテゴリ

  • 自転車部品(75)
  • メカニカル部品(44)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(19)
  • 溶接用品(17)
  • オフィス家具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手袋(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-11」の検索結果

315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルグリップ モノタロウ

    ハンドルグリップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン樹脂販売区分業務用
  • HG 7G-ED 腕カバー アトム

    HG 7G-ED 腕カバー

    アトム(11件のレビュー)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)材質ケブラー(R)紡績糸100%厚さ(mm)(生地)1.8サイズフリーゲージ数7耐切創性EUカットレベル4低発塵性滑り止め効果-フィット性-特性耐切創
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • 石頭ハンマーグラス柄 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭ハンマーグラス柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
    用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等材質(グリップ)PP TPR材質(頭)45C主な用途打ち込み作業
  • クリーンインナーグローブ YSテック

    クリーンインナーグローブ

    YSテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
    アズワン品番1-9180-01材質キュプラ67%・ナイロン33%入数(双)10全長(cm)18.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18
  • ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)

    ヒートガン HG-1100

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
    用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • CS-HG700-11ギアユニット SHIMANO(シマノ)

    CS-HG700-11ギアユニット

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • インナーグローブ 旭化成

    インナーグローブ

    旭化成
    299税込329
    1双
    当日出荷
    吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場ホワイトサイズフリー仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
    質量(g)56
  • ハイパーゴム張り 指先強化7G アトム

    ハイパーゴム張り 指先強化7G

    アトム
    1,998税込2,198
    1双
    3日以内出荷
    天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
    用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム全長(mm)240イエロー/オレンジサイズフリー質量(g)110規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐熱、耐引裂全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7耐切創性C、4
  • 溶接用カバープレート SK11

    溶接用カバープレート

    SK11
    279税込307
    1パック(2枚)
    当日出荷
    溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
    用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
  • 25mm [ブラス]タグブランク エスコ

    25mm [ブラス]タグブランク

    エスコ(4件のレビュー)
    800税込880
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質真鍮エスコ品番EA591HG-11厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25
  • CS-HG700-11ロックリング/スペーサー SHIMANO(シマノ)

    CS-HG700-11ロックリング/スペーサー

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)

    ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット 日本プラパレット(NPC)

    Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット

    日本プラパレット(NPC)
    22,980税込25,278
    1枚
    翌々日出荷
    格子構造のメリットをそのままに、自動倉庫対応の高剛性を実現しました。 Fシリーズを特殊強化樹脂で成形したタイプもございます。
    用途自動倉庫対応長さ(mm)1100幅(mm)1100
  • スタックキャビ 両開書庫(連結サービス付) ジョインテックス

    スタックキャビ 両開書庫(連結サービス付)

    ジョインテックス
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」両開書庫。 180度フルオープンだから、扉が邪魔になりません。
    ネオグレー仕様組立品材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
  • スタックキャビ 両開書庫(連結サービス無し) ジョインテックス

    スタックキャビ 両開書庫(連結サービス無し)

    ジョインテックス
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」両開書庫。 180度フルオープンだから、扉が邪魔になりません。
    ネオグレー仕様組立品材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
  • ディスポスリッパ 不織布タイプ 300足入 東京メディカル

    ディスポスリッパ 不織布タイプ 300足入

    東京メディカル
    23,980税込26,378
    1箱(300足)
    5日以内出荷
    使い捨てタイプです。 イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。
    用途イベント会場や建設現場など、ホテル、旅館や病院施設などサイズ(cm)27.5トラスコ品番722-2904質量(kg)16種類クリーンシューズ材質(表)ポリプロピレン不織布材質(底部)EVA靴タイプスリッパ
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995  (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • 11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ

    11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)11六角軸シャンク径1/4"(6.35)
  • GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション

    GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに。ロックゲート付で落下防止!
    材質本体:スチールマットブラック質量(g)約128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80
  • 24mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    24mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HG-11全長(mm)210種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)34材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)25
  • メートルパイプ(U型/ステンレス) エスコ

    メートルパイプ(U型/ステンレス)

    エスコ
    6,740税込7,414
    1個
    翌日出荷
    圧力計用
    材質SUS304最高使用圧力(MPa)1
  • 1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)11全長(mm)82外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
  • CS-HG700-11 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-HG700-11 11S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
    仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコ

    Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,430税込2,673
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)15入数2
  • ユニットケース、シングルインライン用収納ケース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース、シングルインライン用収納ケース

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-HG5010 スプロケット11T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG5010 スプロケット11T

    SHIMANO(シマノ)
    609税込670
    1個
    8日以内出荷
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4
  • ラジエターコアガード TRICK STAR

    ラジエターコアガード

    TRICK STAR(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。。TRICK STARAラジエターコアガード。ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。VHG(Variant Hexagonal Grid)。正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコ

    Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)18入数2
  • ホースニップル H7×1MF SK11

    ホースニップル H7×1MF

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ルアー 魚道 110MD HGシリーズ アムズデザイン

    ルアー 魚道 110MD HGシリーズ

    アムズデザイン
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    フラットフィッシュの道を極める「魚道」。元祖ヒラメ専用のミッドダイバーとして新境地を開拓し、数々の実績を叩き出した魚道 110MD。余裕のある浮力構造とリップ形状により、根掛かり回避能力とレンジキープ力に優れています。テイル形状の変更によって安定した飛行姿勢を獲得し、サーフをより広く探ることができます。
    仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2013/04/10種別フローティング全長(mm)110質量(g)19フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)~150
  • 縫合針 腸用 丸針 弾 HGシリーズ 日腸工業

    縫合針 腸用 丸針 弾 HGシリーズ

    日腸工業
    1袋(10本)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    腰があり滑らかな刺通が可能。
    一般的名称単回使用縫合針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高