カテゴリ

  • 保管用品(36)
  • メカニカル部品(33)
  • 機構部品(25)
  • 制御機器(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 手袋(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-15」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG 15G-ED 腕カバーロング アトムHG 15G-ED 腕カバーロングアトム
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業。太陽電池産業。材質ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3%トラスコ品番758-5772厚さ(mm)(生地)1サイズフリータイプ強力ガードタイプ全長(cm)16ゲージ数15耐切創性EUカットレベル3低発塵性滑り止め効果-フィット性特性耐切創
HG 15G SD すべり止めPVC アトムHG 15G SD すべり止めPVCアトム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
ケブラーED 15ゲージ アトムケブラーED 15ゲージアトム
889税込978
1双
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリーススズキ機工(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(50mL)
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン1.5倍用ハイパーガセットBXカネシン
279税込307
1セット
当日出荷
他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質JIS G 3302 SGH340付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
HG 13G SD GLOVE アトムHG 13G SD GLOVEアトム
869税込956
1双
当日出荷
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
事務収納 オフィスチェスト アイリスオーヤマ事務収納 オフィスチェストアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
ハイグレード強力ニッパ VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
八角玄能 オーエッチ工業八角玄能オーエッチ工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
HG 13G SD すべり止め シリコン アトムHG 13G SD すべり止め シリコンアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋ミドリ安全(1件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]クリア懐敷 花柄(200枚入) 無蛍光和紙アーテック[和紙]
989税込1,088
1セット
当日出荷
お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けて下さい。
材質無蛍光和紙
ヒートガン RELIEFヒートガンRELIEF(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
13G ケブラーSD すべり止めPVC アトム13G ケブラーSD すべり止めPVCアトム
849税込934
1双
当日出荷から21日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
インナーグローブ 旭化成インナーグローブ旭化成
299税込329
1双
当日出荷
吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場ホワイトサイズフリー仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
HG 13G SD PUコート アトムHG 13G SD PUコートアトム
1,190税込1,309
1双
翌々日出荷
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム13G ケブラーSD 指先ニトリルコートアトム
1,698税込1,868
1双
当日出荷から33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) アトム耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋)アトム
729税込802特価
1双
当日出荷
ケブラー(R)長繊維を使用しているため、ホコリが出にくく、手にフィットします。
種別LLアズワン品番3-7271-04
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード 中村工業ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード中村工業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム
電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目) ハッピージャパン[厨房用品]電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目)ハッピージャパン[厨房用品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。 お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
材質SUSTKG品番9-0674-0702TKG品番(2017)6-0596-0602
電動オロシー ハッピージャパン電動オロシーハッピージャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
斜ニッパ(エラストマカバー付) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(エラストマカバー付)VICTOR(花園工具)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ラジオペンチエラストマG VICTOR(花園工具)ラジオペンチエラストマGVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付
全長(mm)162トラスコ品番356-0210質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
13,037税込14,341特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造防水型アングルボックスコネクター45°大阪コネクター製造
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ミニホールソー エスコミニホールソーエスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セットアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1セット(3個)
翌日出荷
【ボリュームディスカウント】【3台セット】ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ幅(mm)425ブラック奥行(mm)509段数1キャスターなし引出し組合せ1個最大積載段数4スタッキング可否
深型フード RHG(ガラリ付) シルファー深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
プレートタイプキャスター150Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター150ΦTMEHジャパン
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
38mm [ブラス]タグブランク エスコ38mm [ブラス]タグブランクエスコ
1,870税込2,057
1セット(10枚)
翌日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HG-15厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)38
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081 日本ニューマチック工業NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081日本ニューマチック工業
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9