カテゴリ

  • 機構部品(14)

「hg-tqwa15」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    トルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
    仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)88種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)40仕上光沢バレル研磨幅W(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    トルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    質量(g)50
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • 隠しフリーストップヒンジ 栃木屋

    隠しフリーストップヒンジ

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
    用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
  • トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(フラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレストルク裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    822税込904
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    497税込547
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TB型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番(ルーズピン)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジカテゴリ