・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
色アイボリー
質量(g)30
定格トルク(cN・m)初期設定解放:49
最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
関連キーワード